ビクーニャ フィール多機能ペン2+S 0.7

ビクーニャ フィール多機能ペン2+S 0.7 ぺんてる
(2件のレビュー)

低粘度インキ「ピクーニャインキ」を搭載したなめらか油性ボールペン。どこまでも書き続けたくなるなめらかな書き味を実現しました。
最もよく使う黒インキは黒味が深くテカリが少ない純粋な『黒』を実現。くっきり鮮明な筆跡が得られ、文字を美しく仕上げます。
コイルスプリングを使用したバインダー構造採用のクリップは耐久性に優れ、厚みのある書類にも軽いタッチで挟めます。
ペントップにイヤホンジャックアクセサリーが取付できるので、簡単に自分オリジナルのボールペンにカスタマイズできます。

材質(前軸)再生PC、(軸・クリップ・スライダー・基部付スライダー・ノック)PC、(グリップ)エラストマー 寸法(mm)19×14×149 質量(g)13 芯径(mm)0.5 方式ノック式 インク色黒・赤+シャープペン 先端ボール径(mm)0.7 インクビクーニャインキ 色数2色+シャープペン 商品タイプ本体 内容量1本
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17076045 BXWB375A ブラック
420
 
 
取扱い終了
17076054 BXWB375C ブルー
420
 
 
取扱い終了
17076063 BXWB375K イエローグリーン
420
 
 
取扱い終了
17076072 BXWB375P ピンク
420
 
 
取扱い終了
61080188 BXWB375MA メタリックブラック
450
 
 
取扱い終了
61080197 BXWB375MB メタリックレッド
450
 
 
取扱い終了
61080206 BXWB375MC メタリックブルー
450
 
 
取扱い終了
61080215 BXWB375MD メタリックグリーン
450
 
 
取扱い終了
61080224 BXWB375MZ メタリックシルバー
450
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Feel(フィール)

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61080206
2022-08-12
用途:
事務系筆記
その他業種

リフィルのボールペンカートリッジが販売されてるのに本体の指部の環状のゴムがウレタン系で加水分解起こして駄目になりました。何種類か色違いで購入したので、非常に残念です。
リフィルまで有るなら、その点考慮し、世に出して欲しいです。
ウレタン系が入った工業製品は微妙です。

対象商品:
61080197
2018-05-15
用途:
事務
株式会社モールドテック 様

軽く、サラサラと書けますが、書き続けるとペン先にインクが溜り
字がこすれる事があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする