チップ DNMS-12

チップ DNMS-12 イスカル

形状ひし形55° 材質IC20 コーナー半径(mm)0.8 切刃長さ(mm)15.5 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40646365 DNMS 150408-12 IC20
11,100
6,798
7,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする