水田除草機 すいすいカッターアイガモン

水田除草機 すいすいカッターアイガモン 平城商事
(10件のレビュー)

「すいすいカッターアイガモン」と専用に開発した特殊刃を使用することで、あらゆる現場での草刈(芝刈・除草)作業を行なうことができます。
田の条間に発生した雑草の除去(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります。
地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽々
使い方はとっても簡単!草刈機に取り付けるだけでOK!あとは押すだけ!
水田以外でも活躍!水田だけでなく、畑や畦ののり面の除草にも使えます!しかも小石が飛びにくく安全です。
株を傷つけない!カバーが付いているので、株を傷つける心配無用
除草剤と比べてください!除草剤は1反あたり2000円から3000円の費用が毎年かかります。
環境に優しい!生き物が帰って来ます!

用途
畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります)
壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈
均一な高さに刈込が必要な芝など
セット内容本体カバー×1、安定板×1、上部カバー×1、ボルト(大・中・小)×各2、ナット×6、パッキン×2、専用直刃×1、専用L刃×1、プラグレンチ×1 長さ(mm)540(安定板を除く) 幅(mm)265 質量(g)1050(刈刃を除く) 内容量1台
注意
※アイガモン本体と上部カバーの取付時にはボルトの締め過ぎにご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17087437 AG-001
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水田除草機 すいすいカッターアイガモン
この動画は、24人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17087437 AG-001 44717516 AG2-001 AG2-001 刈込機アタッチメント アイガモン2 平城商事 44717516 刈込機アタッチメント アイガモン2 平城商事 1個 8,598 税込9,458 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17087437
2023-07-05
用途:
田んぼの除草
製造業

しっかり閉めていなかったのか、いきなりカバーと歯が当たってしまった。
組み立ての取説がなく、ダンボールの絵を参考に組み立てたが、工業製品としてはいかがなものかと思う。

対象商品:
17087437
2021-07-29
用途:
田んぼの雑草
よろずや 様 (製造業)

使用草刈り機は27ccですが、草がのにすぎていたのか馬力が足りないところもありましたが、まあまあ綺麗に除草出来ました。けれども田んぼの中なので、足が疲れて半日がげんどです。手で取るよりも早くできました。

対象商品:
17087437
2021-08-31
用途:
水田の除草作業
ガレージ・チョコ 様

レビューでもありましたが使える期間が短過ぎます。
もう少しコンパクトになれば良いのかなと思います。

対象商品:
17087437
2020-07-15
用途:
水田の除草作業
その他業種

手軽にスイスイ使用出来ました規定の刈刃設定ラインより低めの方がより除草できました。

対象商品:
17087437
2019-06-20
用途:
水田の除草
農・林・水産業

水田の除草作業に使用しました。
横回転である事、価格等考慮すると満足出来る商品です。
除草能力もまずまずの結果です。
軽くて、使い勝手も良いです。
但し、レビューにもあった様に、1条しか処理出来ないのが残念でした。

対象商品:
17087437
2018-06-20
用途:
水田の除草(稗刈り)
医療・福祉・介護関連業

昨年、対応をきちんとしないまま田植えを行い、案の定広範囲に稗が広がりどうしようかと思っていましたが、アイガモンを使ってみたところ、うまく刈り取れました。ありがとうございます。
 一つだけ難点としてはカッターの刃が削れてしまうのが早い(3時間ほど使用でL字の刃が半分くらいになりました)ことです。もう少し長持ちするものはないでしょうか。

2人が参考にしています
対象商品:
17087437
2021-07-22
用途:
水田の雑草取り
農・林・水産業

雑草早期(ヒエの高さ約5㎝位)の除草にカッターアイガモを使用しましたが、雑草がほとんど取れませんでした。ヒエが柔らかく刃が当たっても削れない。刃の高さを下げて使用したら草刈り機の過負荷となり、約1時間後に草刈り機が故障しました(ギアーボックス破損)。
刃をチプソータイプにした方がよいのでは?

1人が参考にしています
対象商品:
17087437
2016-06-02
用途:
水田の除草

カバー後部に本体が沈まないように受けがあるので使いやすい
手押しの除草機よりらくに作業ができる

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする