USB充電ポート2個付き 押しボタン節電タップ

USB充電ポート2個付き 押しボタン節電タップ オーム電機
(4件のレビュー)

USB充電ポート(2個)付き(電流容量 合計2400mA)、2か所同時使用可能
ランプレス押しボタンスイッチ付き
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止
熱に強い素材を使用
丈夫な2重被ふくコード

プラグ形状L型 コンセント形状2P 定格電力(W)1400以下 コンセント個数4 絶縁種別トラッキング火災防止絶縁カバー付 USBポート数2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17160614 HS-T1431W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17160614
2021-10-06
用途:
卓上の電源
株式会社吉田製作所 様

デザインが良く電源プラグは差し易いと思いますが、少し抜き難い気はします。
各ボタンは電源スイッチになっていますが、スイッチよりもプラグ抜き用の補助ボタンであれば尚よいかも知れません。

対象商品:
17160614
2020-03-18
用途:
洗面台の増設電源・電動歯ブラシ・鼻毛切機充電電源
アイング株式会社 様

小電力用電源としてON・OFFスイッチ付き、USB電源が2個有り洗面台周辺の電源として非常に便利でした。

対象商品:
17160614
2020-02-28
用途:
家庭用
運輸・通信業

手頃価格で使いやすさ強度わるくないです。カラーのバリエーションがほしいです。

対象商品:
17160614
2017-03-20
用途:
充電の為
有限会社サンケイマシンズ 様 (サービス業)

USBの充電ポートが付いている物を探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする