ガードラック ラテックス

ガードラック ラテックス - 和信化学工業ガードラック ラテックス - 和信化学工業ガードラック ラテックス - 和信化学工業ガードラック ラテックス - 和信化学工業ガードラック ラテックス - 和信化学工業ガードラック ラテックス - 和信化学工業ガードラック ラテックス - 和信化学工業ガードラック ラテックス - 和信化学工業
(2件のレビュー)

新規塗装に最適。浸透タイプ。
木目をきれいに生かした仕上り
透き通るような鮮やかな発色
木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り
防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。
健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。
JASS18M-307に適合しています。

用途屋内・屋外木部用主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用乾燥時間(時間)24(気温20℃)危険物の類別非危険物特性防腐、防虫、防カビ塗り重ね可能時間(時間)2以上(気温20℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全52種類を絞り込む
内容量
52種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17101464LX-11缶(14kg)LX-1ブラック
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17101473LX-21缶(14kg)LX-2オレンジ
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17101482LX-31缶(14kg)LX-3チーク
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17101498LX-41缶(14kg)LX-4ワインブラウン
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17101507LX-51缶(14kg)LX-5チョコレート
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17101516LX-61缶(14kg)LX-6グリーン
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17101525LX-71缶(14kg)LX-7オリーブ
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17101534LX-81缶(14kg)LX-8ハニーメープル
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17101543LX-91缶(14kg)LX-9オーク
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17101552LX-101缶(14kg)LX-10マーロン
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17101568LX-111缶(14kg)LX-11グレー
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17101577LX-121缶(14kg)LX-12ホワイト
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17101586LX-131缶(14kg)LX-13白木色
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17101595LX-141缶(14kg)LX-14マゼンタ
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17101604LX-151缶(14kg)LX-15レモンエロー
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17101613LX-161缶(14kg)LX-16セイルブルー
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17101622LX-171缶(14kg)LX-17ナチュラル
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19346547-1缶(270mL)LX-1ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
19346556-1缶(270mL)LX-3チーク
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
19346565-1缶(270mL)LX-4ワインブラウン
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
19346574-1缶(270mL)LX-5チョコレート
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
19346583-1缶(270mL)LX-8ハニーメープル
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
19346592-1缶(270mL)LX-9オーク
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
19346608-1缶(270mL)LX-10マーロン
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
19346617-1缶(270mL)LX-13白木色
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
19346626-1缶(270mL)LX-17ナチュラル
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
19346635-1缶(0.7kg)LX-1ブラック
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
19346644-1缶(0.7kg)LX-3チーク
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
19346653-1缶(0.7kg)LX-4ワインブラウン
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
19346662-1缶(0.7kg)LX-5チョコレート
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
19346678-1缶(0.7kg)LX-8ハニーメープル
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
19346687-1缶(0.7kg)LX-9オーク
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
19346696-1缶(0.7kg)LX-10マーロン
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
19346705-1缶(0.7kg)LX-13白木色
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
19346714-1缶(0.7kg)LX-17ナチュラル
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
19346723-1缶(3.5kg)LX-1ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
19346732-1缶(3.5kg)LX-2オレンジ
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
19346748-1缶(3.5kg)LX-3チーク
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
19346757-1缶(3.5kg)LX-4ワインブラウン
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
19346766-1缶(3.5kg)LX-5チョコレート
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
19346775-1缶(3.5kg)LX-8ハニーメープル
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
19346784-1缶(3.5kg)LX-9オーク
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
19346793-1缶(3.5kg)LX-10マーロン
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
19346802-1缶(3.5kg)LX-13白木色
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
85242965-1缶(3.5kg)LX-6グリーン
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
地域運賃
85242974-1缶(3.5kg)LX-7オリーブ
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
地域運賃
85242983-1缶(3.5kg)LX-11グレー
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
地域運賃
85242999-1缶(3.5kg)LX-12ホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
地域運賃
85243008-1缶(3.5kg)LX-14マゼンタ
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
地域運賃
85243017-1缶(3.5kg)LX-15レモンエロー
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19346678
2020-10-05
用途: 木部塗装

乾きに時間はかかりますが、塗りやすく仕上がりの発色はいいです。塗料はワシンに統一して使っています。

対象商品 : 19346608
2019-08-25
用途: 家屋のメンテナンス
製造業

窓の桟、木製ドアのメンテナンス用に購入。思っていたよりも使用しなかったので、小さなサイズで間に合った。油性とは異なり、臭いが抑えられているのが良い。画面で見たよりも、色は濃い目だったが、元の色と馴染む程度の差異なので、問題はない。次回は、クリアを購入すると思う。色味は、画面で判断するのは容易ではないと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする