Kawasumi(川住製作所) レインポンチョ(収納袋付) レインポンチョ(収納袋付) (1件の商品レビュー) 軽く、裾広がりなデザインで動きやすく着心地良好 顔が濡れにくい日差し付きフード付き 背中とポケットに反射帯付きで、夜間の視認性を確保 表面に撥水加工、裏面に防水加工 適応身長(cm) 150〜165 付属品 レインポンチョと同生地の収納袋付き 材質 ポリエステル100%(PUコーティング) 加工 表:撥水加工、裏:防水加工 着丈(cm) 約95 裄丈(cm) 約72 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 4 件中 1 - 4 件 注文 コード 品番 選択解除 KW-621BK KW-622BD KW-623PD KW-624PH 色 選択解除 ピンクドット ピンクハート ブラック ブラックドット 参考基準価格(税別) 販売価格(税込) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 17170423 KW-624PH ピンクハート オープン ¥3,179 ¥2,890 1 ¥2,890 - 17170432 KW-623PD ピンクドット オープン ¥3,179 ¥2,890 1 ¥2,890 - 17170448 KW-622BD ブラックドット オープン ¥3,179 ¥2,890 1 ¥2,890 - 17170457 KW-621BK ブラック オープン ¥2,849 ¥2,590 1 ¥2,590 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ自転車用品自転車整備工具・アクセサリーサイクルレインコート この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 自転車屋さんのポンチョ MARUTO(大久保製作所) 税込¥2,849 ¥2,590 (9) 2. ハイポンチョ Winter Cherry 税込¥3,289 ¥2,990 (1) 3. エントラントレインコート カジメイク 税込¥6,589 ¥5,990 (11) 4. ポンチョ TRUSCO 税込¥2,970 ¥2,700 (0) 5. スマートバッグインコート makku 税込¥4,389 ¥3,990 (0) 6. レインポンチョ(ファスナー全開タイプ) Kawasumi(川住製作所) 税込¥3,289 ¥2,990 (3) 7. レインポンチョ カジメイク 税込¥1,099 ¥999 (4) 8. 自転車屋さんのポンチョ 水玉 MARUTO(大久保製作所) 税込¥3,509 ¥3,190 (2) 9. 雨職人(透湿防水) 川西工業 税込¥4,389 ¥3,990 (17) 10. チャリポンチョ Kawasumi(川住製作所) 税込¥3,729 ¥3,390 (0) 11. 100 スマートポンチョ 日光商事 税込¥2,959 ¥2,690 (0) 12. ゆったり防水レインコート アイメディア 税込¥3,289 ¥2,990 (2) 13. 自転車屋さんのポンチョ 水玉 窓付 MARUTO(大久保製作所) 税込¥4,279 ¥3,890 (0) 14. EVAポンチョ アスカ商事 税込¥1,749 ¥1,590 (2) 15. レインストロング カジメイク 税込¥4,059 ¥3,690 (18) 16. クリア大人用ポンチョ ポケット 税込¥186 ¥169 (10) 17. セレクトレインスーツ カジメイク 税込¥3,839 ¥3,490 (13) 18. レインスーツ 高機能 モノタロウ 税込¥2,959 ¥2,690 (23) 19. 透湿レインウェア フェニックス2 makku 税込¥4,389 ¥3,990 (27) 20. アジャストマック ライト makku 税込¥3,289 ¥2,990 (6) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。) 用途: 雨の日の通勤 軽くて使いやすい。 これは注文コード 17170423 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2015-06-20] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。) 用途: 雨の日の通勤 軽くて使いやすい。 これは注文コード 17170423 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2015-06-20]