ボトルケージホルダー センターオフセット型

ボトルケージホルダー センターオフセット型 MINOURA(箕浦)

ハンドル中央にボトルを設置できるセンターオフセット型
クランプから35mmオフセットさせたところにボトルケージを保つことができるため、ステム脇をクランプするだけでボトルをステムの真正面に位置させることが可能
ボトルケージを保持するプレートは、錆に強いステンレス製
クランプにはレバー操作だけでワンタッチ脱着ができるスペースマウントを採用
スペースマウントはアルミ製で軽量

材質アルミ/ステンレス 内容量1個
注意
※BH-100Cにはクランプ対応径の違いで2種類あります。
「BH-100C-S」(側面のロゴ印刷が赤色):一般的なハンドルバーやシートポスト(直径22~29mm)に対応
「BH-100C-M」(側面のロゴ印刷が黒色):オーバーサイズハンドルバーの根本部分や小径車のシートポスト(直径28~35mm)に対応
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17171665 BH-100C-S シルバー/レッド
1,483
 
 
取扱い終了

返品不可
17171674 BH-100C-M シルバー/ブラック
1,481
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする