28H 内装3段ハブ ローラーブレーキ用

28H 内装3段ハブ ローラーブレーキ用 SHIMANO(シマノ)
(2件のレビュー)

仕様スポーク穴:28H シルバー 軸長(mm)180 段数3S ブレーキ形式ローラーブレーキ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17175612 SG3R42 28H
8,775
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17175612
2017-11-17
用途:
固定車の多段化
SAGE BICYCLES LLC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

高い! 32穴や36穴が3000円くらいなのに、なぜ28穴がいきなり倍以上になるのか理解不能です。

1人が参考にしています
対象商品:
17175612
2016-03-02
用途:
自転車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

20年近く前の内装3段変速ハブに何となくガタが出て変速にも支障が出て来たので交換。この値段で新品に交換できるとは思わなかったので満足。ハブ交換に合わせてリヤブレーキもドラム式からローラー式に交換。ブレーキ交換の際に特殊工具が不要なので(個人的には)ローラー式がオススメと感じた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする