土の元気サプリ 地力向上

土の元気サプリ 地力向上 渡辺パイプ(SEDIA)

微生物の働きを活性化し、ふかふかな柔らかい土づくりを促進します。

適合作物水稲、野菜、果樹 仕様施肥量(10aあたり)/水稲:2~4袋、野菜・果樹全般:10~15袋 成分保証/チッソ:2.0、リン酸:2.0、苦土:2.0 (腐植酸:20%配合) 形状ペレット RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(20kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17174465 20kg
オープン
 
 
取扱い終了

特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする