ダイナモラジオライト ラジオ 防災用AM/FMラジオ 懐中電灯 LED緊急用ライト 手回し発電 台風 地震 停電 防災用 リストストラップ付き アウトドア

ダイナモラジオライト ラジオ 防災用AM/FMラジオ 懐中電灯 LED緊急用ライト 手回し発電  台風 地震 停電 防災用 リストストラップ付き アウトドア ELPA

ラジオ&ライト&充電の3WAY。いつでもどこでも手回し充電。
コンパクトなので普段はお部屋で聴くラジオとして、また持ち運び簡単でアウトドアにも最適。

連続使用時間(時間)
(アルカリ乾電池3本使用時)ラジオ:AM 約30時間/FM 約30時間 LEDライト:約50時間 サイレン:約7時間
(ハンドル手回し充電(140回転/分として、8分間手回し発電した場合))ラジオ:約30分(音量最大の半分) LEDライト:約30分 携帯電話充電:連続通話 約3分/待ち受け 約30分
電源単三形乾電池×3本使用(別売)。ハンドル手回し充電。リチウムイオン充電池内蔵 3.7V 650mAh。 付属品ストラップ、USB-microBケーブル 質量(g)約221(乾電池、付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×130×40(※アンテナ収納時) 機能FM/AMラジオ、携帯電話充電可 受信周波数AM…525~1630KHz、FM…76.0~90.0MHz アンテナAM…内蔵フェライトアンテナ、FM…ロッドアンテナ 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17179313 DOP-DY269
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする