自重堂
難燃長袖ブルゾン 86400
安全対策の新定番。自己消火機能を有し防炎性に優れたワークウエア。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
生地
ブレバノ・プラス
名入れ
可
仕様
携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、背ネーム、ウイングアームⅡ、消臭&抗菌テープ
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
86400・82400シリーズ
混率(%)
綿55、アクリル系45
機能
帯電防止、消臭&抗菌
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17179742
86400
S
ネービー
¥
15,200
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17179758
86400
M
ネービー
¥
15,200
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17179767
86400
L
ネービー
¥
15,200
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17179776
86400
LL
ネービー
¥
15,200
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17179785
86400
S
アースグリーン
¥
15,200
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17179794
86400
M
アースグリーン
¥
15,200
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17179803
86400
L
アースグリーン
¥
15,200
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17179812
86400
LL
アースグリーン
¥
15,200
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17179828
86400
S
ダークブルー
¥
15,200
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17179837
86400
M
ダークブルー
¥
15,200
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17179846
86400
L
ダークブルー
¥
15,200
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17179855
86400
LL
ダークブルー
¥
15,200
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月10日
17421242
86400
EL
ネービー
¥
15,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17421258
86400
4L
ネービー
¥
15,200
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17421267
86400
5L
ネービー
¥
15,200
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17421276
86400
EL
アースグリーン
¥
15,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
17421285
86400
4L
アースグリーン
¥
15,200
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17421294
86400
5L
アースグリーン
¥
15,200
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月5日
17421303
86400
EL
ダークブルー
¥
15,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
12日以内出荷
返品不可
名入れ可
17421312
86400
4L
ダークブルー
¥
15,200
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17421328
86400
5L
ダークブルー
¥
15,200
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください