曜日別特売

チップ VNMG-MJ

チップ VNMG-MJ - 三菱マテリアルチップ VNMG-MJ - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全15種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材質
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58666343VNMG160412-MJ VP05RT1箱(10個)1.2VP05RT
16,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58666352VNMG160412-MJ VP10RT1箱(10個)1.2VP10RT
16,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
37378765VNMG160404MJ US9051箱(10個)0.4US905
16,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37381504VNMG160404-MJ VP05RT1箱(10個)0.4VP05RT
16,800
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37381513VNMG160404-MJ VP10RT1箱(10個)0.4VP10RT
16,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37378862VNMG160408MJ US9051箱(10個)0.8US905
16,800
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37381531VNMG160408-MJ VP05RT1箱(10個)0.8VP05RT
16,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
37381547VNMG160408-MJ VP10RT1箱(10個)0.8VP10RT
16,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37378923VNMG160412-MJ US9051箱(10個)1.2US905
16,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
48964465VNMG160404-MJ RT90101パック(10個)0.4RT9010
12,800
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
48964544VNMG160408-MJ RT90101パック(10個)0.8RT9010
12,800
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
58666097VNMG160404-MJ RT90051箱(10個)0.4RT9005
オープン
取扱い終了
58666106VNMG160404-MJ1箱(10個)0.4RT9010
オープン
取扱い終了
58666255VNMG160408-MJ RT90051箱(10個)0.8RT9005
オープン
取扱い終了
58666264VNMG160408-MJ1箱(10個)0.8RT9010
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする