三菱マテリアル
チップ VNMG-MJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・材質・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
材質
RT9005
注文コード
58666255
品番
VNMG160408-MJ RT9005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
RT9005
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
参考になった