チップ CNGU-MFR-U
形状ひし形80°
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
旋盤用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01807103 | CNGU0703005MFR-U PR1025 | 10783027 | CNGU0703005MFR-U PR1225 |
![]() |
旋削用チップ PR1225 PVDコーティング | 京セラ | 1セット(10個) | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |