チップ VPGT-MPCF

チップ VPGT-MPCF 京セラ

切刃長さ(mm)11.2 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39339571 VPGT110302MP-CF PR1225 650-5368 PR1225
17,500
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷
39338442 VPGT110302MPCF PR1025 650-5350 PR1025
17,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする