チップ(旋削) DCMT-XP

チップ(旋削) DCMT-XP 京セラ

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11800048 DCMT070204XP 7.8 2.38 0.4 TN620 6.35
5,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
11800172 DCMT070204XP 7.8 2.38 0.4 PV720 6.35
5,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
11800276 DCMT11T302XP 11.6 3.97 0.2 TN620 9.525
6,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
11800608 DCMT11T302XP 11.6 3.97 0.2 PV720 9.525
8,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
11800312 DCMT11T304XP 11.6 3.97 0.4 TN620 9.525
6,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
11800644 DCMT11T304XP 11.6 3.97 0.4 PV720 9.525
8,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
11800373 DCMT11T308XP 11.6 3.97 0.8 TN620 9.525
6,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
11800705 DCMT11T308XP 11.6 3.97 0.8 PV720 9.525
8,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする