イスカル イスカルの 切削工具 イスカルの チップ イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) チップ TNMG-NG チップ TNMG-NG 注文コード 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TNMG160404-NG TNMG160408-NG TNMG160408-NG IC907 TNMG160412-NG IC9015 コーナー半径(mm) 選択解除 0.40.81.2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05403307 TNMG160404-NG 0.4 ¥5,800 取扱い終了 05403133 TNMG160408-NG IC907 0.8 ¥8,100 取扱い終了 05403142 TNMG160408-NG 0.8 ¥5,800 取扱い終了 05402984 TNMG160412-NG IC9015 1.2 ¥8,100 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 旋盤用チップ三角形 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チップ TPMT-PM タンガロイ 税込¥7,698~ ¥6,998~ チップ TNMG-SM タンガロイ 税込¥9,128 ¥8,298 チップ TCMT-PM タンガロイ 税込¥7,698~ ¥6,998~ チップ TCMT-PSF タンガロイ 税込¥7,698~ ¥6,998~ チップ TCMT-PSS タンガロイ 税込¥7,698~ ¥6,998~ チップ TCMT-PS タンガロイ 税込¥7,698~ ¥6,998~ チップ TPMT-PSF タンガロイ 税込¥7,698~ ¥6,998~ チップ TNMGR/L-S タンガロイ 税込¥9,128 ¥8,298 チップ TPMT-PSS タンガロイ 税込¥7,698~ ¥6,998~ チップ TPMT-PS タンガロイ 税込¥7,698~ ¥6,998~ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥25,278 ¥22,980 スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥7,368~ ¥6,698~ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥7,588~ ¥6,898~ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥19,778 ¥17,980 スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥8,798~ ¥7,998~ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥5,828~ ¥5,298~ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥19,778 ¥17,980 スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥9,128~ ¥8,298~ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥8,468~ ¥7,698~ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 税込¥7,368~ ¥6,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)旋盤用旋盤用チップ三角形 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります 旋盤用チップひし形 旋盤用チップ三角形 旋盤用チップ正方形 旋盤用チップ長方形 旋盤用チップ平行四辺形 旋盤用チップ五角形 旋盤用チップ六角形 旋盤用チップ多角形 旋盤用チップ円形 シェアする マイページ 最近見た商品