チップ TCM-MK

チップ TCM-MK 三菱マテリアル

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06577865 TCMT110204-MK MC5005 11 2.38 0.4 MC5005 6.35
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
06577874 TCMT110204-MK MC5015 11 2.38 0.4 MC5015 6.35
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
06577883 TCMT16T312-MK MC5005 16.5 3.97 1.2 MC5005 9.525
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06577892 TCMT16T312-MK MC5015 16.5 3.97 1.2 MC5015 9.525
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする