京セラ
チップ ZXMT-GM
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37393632
ZXMT040203GM
1箱(10個)
-
-
2.38
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37393745
ZXMT040203GM PR1230
1箱(10個)
PR1230
0.3
2.38
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37393641
ZXMT05T203GM
1箱(10個)
-
-
2.78
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37393763
ZXMT05T203GM PR1230
1箱(10個)
PR1230
0.3
2.78
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37393657
ZXMT06T204GM PR1210
1箱(10個)
PR1210
0.4
2.78
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37393781
ZXMT06T204GM PR1230
1箱(10個)
PR1230
0.4
2.78
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37393666
ZXMT070305GM PR1210
1箱(10個)
PR1210
0.5
3.18
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37393806
ZXMT070305GM PR1230
1箱(10個)
PR1230
0.5
3.18
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37393675
ZXMT09T306GM PR1210
1箱(10個)
PR1210
0.6
3.97
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37393824
ZXMT09T306GM PR1230
1箱(10個)
PR1230
0.6
3.97
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39363475
ZXMT11T306GM PR1230
1セット(10個)
PR1230
0.6
3.97
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39363493
ZXMT140408GM PR1230
1セット(10個)
PR1230
0.8
4.76
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39363511
ZXMT170608GM PR1230
1セット(10個)
PR1230
0.8
6.35
¥
19,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635271
ZXMT040203GM PR1210
1箱(10個)
PR1210
0.3
2.38
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635287
ZXMT040203GM
1箱(10個)
PR1230
-
2.38
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635323
ZXMT05T203GM PR1210
1箱(10個)
PR1210
0.3
2.78
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635332
ZXMT05T203GM
1箱(10個)
PR1230
-
2.78
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635375
ZXMT06T204GM
1箱(10個)
PR1210
0.4
2.78
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635384
ZXMT06T204GM
1箱(10個)
PR1230
0.4
2.78
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635427
ZXMT070305GM
1箱(10個)
PR1210
-
3.18
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635436
ZXMT070305GM
1箱(10個)
PR1230
-
3.18
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635472
ZXMT09T306GM
1箱(10個)
PR1210
-
3.97
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635481
ZXMT09T306GM
1箱(10個)
PR1230
-
3.97
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635524
ZXMT11T306GM
1箱(10個)
PR1210
-
3.97
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635533
ZXMT11T306GM
1箱(10個)
PR1230
-
3.97
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635576
ZXMT140408GM
1箱(10個)
PR1210
0.8
4.76
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635585
ZXMT140408GM
1箱(10個)
PR1230
0.8
4.76
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635621
ZXMT170608GM
1箱(10個)
PR1210
0.8
6.35
¥
19,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40635637
ZXMT170608GM
1箱(10個)
PR1230
0.8
6.35
¥
19,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください