ZXMT11T306GM チップ ZXMT-GM 京セラ 40635524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZXMT11T306GM チップ ZXMT-GM 京セラ 40635524 ZXMT11T306GM チップ ZXMT-GM 京セラ 40635524

チップ ZXMT-GM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40635524 品番ZXMT11T306GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1210 厚さ(mm)3.97 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする