三菱マテリアル
チップ RGEN-SN
切刃長さ(mm)
20
逃げ角(度)
30
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
なし
形状
円形
内接円直径(Φmm)
20
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06239642
RGEN2004M0SN HTi10
¥
29,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
06239676
RGEN2004M0SN UP20M
¥
38,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
06239685
RGEN2004M0SN UTi20T
¥
29,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
06239633
RGEN2004M0SN F7030
¥
38,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
06239667
RGEN2004M0SN
¥
22,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください