チップ QPMT-CP

チップ QPMT-CP - 住友電工ハードメタル
コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.35逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05898873QPMT160608PPEN-CP ACZ330ACZ330
23,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
05899022QPMT200608PPEN-CP ACZ310ACZ310
31,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
05899031QPMT200608PPEN-CP ACZ330ACZ330
31,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
05898855QPMT160608PPEN-CP-
16,600
取扱い終了
05898864QPMT160608PPEN-CPACZ310
16,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05898882QPMT160608PPEN-CP-
16,600
取扱い終了
05899013QPMT200608PPEN-CP-
22,400
取扱い終了
05899047QPMT200608PPEN-CP-
22,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする