チップ RDMT-EN

チップ RDMT-EN - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMT-EN - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40912426RDMT0802M0EN WH1082.38WH108
8,100
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
40912557RDMT10T3M0EN WH10103.97WH1010
9,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
40912767RDMT1604M0EN CY100H164.76CY100H16
21,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
40912776RDMT1604M0EN WH10164.76WH1016
16,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40912417RDMT0802M0EN82.38CY100H8
オープン
取扱い終了
40912541RDMT10T3M0EN103.97CY100H10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする