レーザー距離計

レーザー距離計 京セラ(旧RYOBI電動工具)
(1件のレビュー)

瞬時に正確な距離を測定!
最大測定距離 60m
軽量スリムボディ 140g
防じん・防水 IP54
ピタゴラス機能内蔵
測定履歴の表示が可能

用途
内装工事、電気、水道などの見積り計測に
面積・体積・高さの測定に
測定距離0.1~60m 測定精度(mm)±1.5 測定単位最小1mm 付属品単4形アルカリ乾電池×2、ポーチ、(+)ドライバ トラスコ品番761-1501 質量(kg)0.14 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4形アルカリ乾電池2本 電源自動OFF(レーザー光)約30秒、(本体)約3分 防塵防水性能IP54 レーザークラスクラス2 保管温度範囲(℃)-10~+50 光出力(mW)1以下 測定基準位置の設定3箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存20件 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17211398 LDM-600
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17211398
2023-03-30
用途:
駐車場設置工事時のレイアウト計測に使用
株式会社エスコート 様 (サービス業)

他社はほとんどがローマ字で分かりずらいが、日本製ということもあり先ずは理解しやすい点が優位です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする