エバン密閉プッシュペール20L

エバン密閉プッシュペール20L アスベル
(2件のレビュー)

ダブルパッキンで臭い漏れを防ぐ、プッシュタイプ

材質本体・フタ・フタ枠・レバー:PP、ポリ袋止め:スチール(樹脂コーティング)、バネ:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム トラスコ品番793-7458 形状角形 ベージュ 容量(L)20 幅(cm)23 長さ(cm)31.5 高さ(cm)42 フタの種類プッシュ式 商品タイプ本体+フタ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17217244 6406
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17217244 6406 24895458 - - エバン 密閉プッシュペール アスベル 24895458 エバン 密閉プッシュペール アスベル 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17217244
2022-06-27
用途:
介護用

介護用のオムツ入れに使っています。ちょうど良い大きさで、蓋もきちんと閉まるので臭いも気になりません

2021-11-24
用途:
キッチン用ゴミ箱に

キッチンにそのゴミ箱を置いてあります。
密閉はしっかりとされており、通常の生ゴミでしたら臭いが漏れません。ただ開けると臭いが漏れます。これは当然ではありますが、閉めてる最中漏れないのは、すごく良いです。あとは耐久性ですが、長持ちしてくれると良いなと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする