曜日別特売

ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量1.5kW

ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量1.5kW - 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量1.5kW - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相モーター容量(kW)1.5モータ容量記号2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
360件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
周波数(Hz)
ブレーキ
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17224305RNHM2-470L-AP-5/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
194,400
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224314RNHM2-470L-AP-5/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
212,500
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224323RNHM2-470L-AP-B-5/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
252,200
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224332RNHM2-470L-AP-B-5/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
290,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224348RNHM2-470R-AP-5/J2NSRA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
194,400
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224357RNHM2-470R-AP-5/J2ASRB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
212,500
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224366RNHM2-470R-AP-B-5/J2NSRA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
252,200
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224375RNHM2-470R-AP-B-5/J2ASRB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
290,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224384RNHM2-470T-AP-5/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)両側
199,500
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224393RNHM2-470T-AP-5/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)両側
217,600
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224402RNHM2-470T-AP-B-5/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)両側
257,300
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224418RNHM2-470T-AP-B-5/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)両側
295,100
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224427RNHM2-470L-AP-7.5/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
194,400
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224436RNHM2-470L-AP-7.5/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
212,500
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224445RNHM2-470L-AP-B-7.5/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
252,200
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224454RNHM2-470L-AP-B-7.5/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
290,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224463RNHM2-470R-AP-7.5/J2NSRA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
194,400
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224472RNHM2-470R-AP-7.5/J2ASRB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
212,500
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224488RNHM2-470R-AP-B-7.5/J2NSRA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
252,200
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224497RNHM2-470R-AP-B-7.5/J2ASRB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
290,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224506RNHM2-470T-AP-7.5/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)両側
199,500
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224515RNHM2-470T-AP-7.5/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)両側
217,600
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224524RNHM2-470T-AP-B-7.5/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)両側
257,300
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224533RNHM2-470T-AP-B-7.5/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)両側
295,100
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224542RNHM2-470L-AP-10/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
169,800
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224558RNHM2-470L-AP-10/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
187,900
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224567RNHM2-470L-AP-B-10/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
227,600
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224576RNHM2-470L-AP-B-10/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
265,400
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224585RNHM2-470R-AP-10/J2NSRA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
169,800
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224594RNHM2-470R-AP-10/J2ASRB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
187,900
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224603RNHM2-470R-AP-B-10/J2NSRA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
227,600
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224612RNHM2-470R-AP-B-10/J2ASRB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
265,400
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224628RNHM2-470T-AP-10/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)両側
174,900
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224637RNHM2-470T-AP-10/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)両側
193,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224646RNHM2-470T-AP-B-10/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)両側
232,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224655RNHM2-470T-AP-B-10/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)両側
270,500
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224664RNHM2-470L-AP-15/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
169,800
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224673RNHM2-470L-AP-15/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
187,900
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224682RNHM2-470L-AP-B-15/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
227,600
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224698RNHM2-470L-AP-B-15/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
265,400
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224707RNHM2-470R-AP-15/J2NSRA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
169,800
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224716RNHM2-470R-AP-15/J2ASRB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
187,900
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224725RNHM2-470R-AP-B-15/J2NSRA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
227,600
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224734RNHM2-470R-AP-B-15/J2ASRB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
265,400
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224743RNHM2-470T-AP-15/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)両側
174,900
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224752RNHM2-470T-AP-15/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)両側
193,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224768RNHM2-470T-AP-B-15/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)両側
232,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224777RNHM2-470T-AP-B-15/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)両側
270,500
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224786RNHM2-470L-AP-20/J2NSLA200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
169,800
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17224795RNHM2-470L-AP-20/J2ASLB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
187,900
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする