ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量1.5kW

ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量1.5kW - 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量1.5kW - 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量1.5kW - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相モーター容量(kW)1.5軸方向軸出し無(中空軸)取付方式中空軸モータ容量記号2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
320件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
周波数(Hz)
ブレーキ
定格回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17228767RNYM2-1410-AP-5/J2NSBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
255,300
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228776RNYM2-1410-AP-5/J2ASBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
273,400
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228785RNYM2-1410-AP-B-5/J2NSBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
313,100
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228794RNYM2-1410-AP-B-5/J2ASBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
350,900
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228803RNYM2-1410-AP-7/J2NSBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
255,300
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228812RNYM2-1410-AP-7/J2ASBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
273,400
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228828RNYM2-1410-AP-B-7/J2NSBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
313,100
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228837RNYM2-1410-AP-B-7/J2ASBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
350,900
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228846RNYM2-1410-AP-10/J2NSBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
230,200
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228855RNYM2-1410-AP-10/J2ASBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
248,300
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228864RNYM2-1410-AP-B-10/J2NSBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
288,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228873RNYM2-1410-AP-B-10/J2ASBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
325,800
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256103RNYM2-1410-EP-B-10/J2NSBB200/200/220/400/400/4407.48/6.80/6.57/3.74/3.40/3.291050/60/60/50/60/60ブレーキ付1430/1730/1730/1430/1730/1730
283,100
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256112RNYM2-1410-EP-10/J2NSBB200/200/220/400/400/4407.48/6.80/6.57/3.74/3.40/3.291050/60/60/50/60/60ブレーキ無1430/1730/1730/1430/1730/1730
225,300
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256128RNYM2-1410-EP-10/J2ASBB200/200/220/400/400/4407.48/6.80/6.57/3.74/3.40/3.291050/60/60/50/60/60ブレーキ無1430/1730/1730/1430/1730/1730
243,400
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256137RNYM2-1410-EP-10/J4NSBB200/200/220/400/400/4407.48/6.80/6.57/3.74/3.40/3.291050/60/60/50/60/60ブレーキ無1430/1730/1730/1430/1730/1730
225,300
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256146RNYM2-1410-EP-B-5/J2NSBB200/200/220/400/400/4407.48/6.80/6.57/3.74/3.40/3.29550/60/60/50/60/60ブレーキ付1430/1730/1730/1430/1730/1730
308,200
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256155RNYM2-1410-EP-5/J2NSBB200/200/220/400/400/4407.48/6.80/6.57/3.74/3.40/3.29550/60/60/50/60/60ブレーキ無1430/1730/1730/1430/1730/1730
250,400
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256164RNYM2-1410-EP-5/J2ASBB200/200/220/400/400/4407.48/6.80/6.57/3.74/3.40/3.29550/60/60/50/60/60ブレーキ無1430/1730/1730/1430/1730/1730
268,500
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256173RNYM2-1410-EP-5/J4NSBB200/200/220/400/400/4407.48/6.80/6.57/3.74/3.40/3.29550/60/60/50/60/60ブレーキ無1430/1730/1730/1430/1730/1730
250,400
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256182RNYM2-1410-EP-B-7/J2NSBB200/200/220/400/400/4407.48/6.80/6.57/3.74/3.40/3.29750/60/60/50/60/60ブレーキ付1430/1730/1730/1430/1730/1730
308,200
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256198RNYM2-1410-EP-7/J2NSBB200/200/220/400/400/4407.48/6.80/6.57/3.74/3.40/3.29750/60/60/50/60/60ブレーキ無1430/1730/1730/1430/1730/1730
250,400
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256207RNYM2-1410-EP-7/J2ASBB200/200/220/400/400/4407.48/6.80/6.57/3.74/3.40/3.29750/60/60/50/60/60ブレーキ無1430/1730/1730/1430/1730/1730
268,500
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256216RNYM2-1410-EP-7/J4NSBB200/200/220/400/400/4407.48/6.80/6.57/3.74/3.40/3.29750/60/60/50/60/60ブレーキ無1430/1730/1730/1430/1730/1730
250,400
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256225RNYM2-1410-EP-B-10/J2ASBB200/200/220/400/400/4407.48/6.80/6.57/3.74/3.40/3.291050/60/60/50/60/60ブレーキ付1430/1730/1730/1430/1730/1730
320,900
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256234RNYM2-1410-EP-B-10/J4NSBB200/200/220/400/400/4407.48/6.80/6.57/3.74/3.40/3.291050/60/60/50/60/60ブレーキ付1430/1730/1730/1430/1730/1730
283,100
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256243RNYM2-1410-EP-B-5/J2ASBB200/200/220/400/400/4407.48/6.80/6.57/3.74/3.40/3.29550/60/60/50/60/60ブレーキ付1430/1730/1730/1430/1730/1730
346,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256252RNYM2-1410-EP-B-5/J4NSBB200/200/220/400/400/4407.48/6.80/6.57/3.74/3.40/3.29550/60/60/50/60/60ブレーキ付1430/1730/1730/1430/1730/1730
308,200
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256268RNYM2-1410-EP-B-7/J2ASBB200/200/220/400/400/4407.48/6.80/6.57/3.74/3.40/3.29750/60/60/50/60/60ブレーキ付1430/1730/1730/1430/1730/1730
346,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256277RNYM2-1410-EP-B-7/J4NSBB200/200/220/400/400/4407.48/6.80/6.57/3.74/3.40/3.29750/60/60/50/60/60ブレーキ付1430/1730/1730/1430/1730/1730
308,200
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256286RNYM2-1420-AP-10/J2NSBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
230,200
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256295RNYM2-1420-AP-10/J2ASBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
248,300
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256304RNYM2-1420-AP-12/J2NSBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1260(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
230,200
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256313RNYM2-1420-AP-12/J2ASBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1260(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
248,300
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256322RNYM2-1420-AP-15/J2NSBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
230,200
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256338RNYM2-1420-AP-15/J2ASBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
248,300
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256347RNYM2-1420-AP-20/J2NSBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
230,200
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256356RNYM2-1420-AP-20/J2ASBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
248,300
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256365RNYM2-1420-AP-25/J2NSBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)2560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
230,200
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256374RNYM2-1420-AP-25/J2ASBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)2560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
248,300
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256383RNYM2-1420-AP-30/J2NSBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
230,200
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256392RNYM2-1420-AP-30/J2ASBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
248,300
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256408RNYM2-1420-AP-5/J2NSBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
255,300
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256417RNYM2-1420-AP-5/J2ASBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
273,400
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256426RNYM2-1420-AP-7/J2NSBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
255,300
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256435RNYM2-1420-AP-7/J2ASBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
273,400
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256444RNYM2-1420-AP-B-10/J2NSBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
288,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256453RNYM2-1420-AP-B-10/J2ASBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
325,800
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256462RNYM2-1420-AP-B-12/J2NSBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1260(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
288,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17256478RNYM2-1420-AP-B-12/J2ASBB200(32)/220(32)/400(64)/440(65)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)1260(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
325,800
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする