ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量3.0kW

ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量3.0kW - 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量3.0kW - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相電圧(V)200/200/220/400/400/440定格電流(A)13.6/12.3/11.8/6.80/6.15/5.90周波数(Hz)50/60/60/50/60/60モーター容量(kW)3定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740軸方向軸出し無(中空軸)取付方式中空軸モータ容量記号4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17261922RNYM4-1521-EP-B-10/J2NSBB10ブレーキ付1521屋内形
500,900
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17261938RNYM4-1521-EP-10/J2NSBB10ブレーキ無1521屋内形
382,200
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17261947RNYM4-1521-EP-10/J2ASBB10ブレーキ無1521屋外形
417,200
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17261956RNYM4-1521-EP-10/J4NSBB10ブレーキ無1521屋内形
382,200
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17261965RNYM4-1521-EP-B-12/J2NSBB12ブレーキ付1521屋内形
500,900
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17261974RNYM4-1521-EP-12/J2NSBB12ブレーキ無1521屋内形
382,200
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17261983RNYM4-1521-EP-12/J2ASBB12ブレーキ無1521屋外形
417,200
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17261992RNYM4-1521-EP-12/J4NSBB12ブレーキ無1521屋内形
382,200
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262008RNYM4-1521-EP-B-15/J2NSBB15ブレーキ付1521屋内形
500,900
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262017RNYM4-1521-EP-15/J2NSBB15ブレーキ無1521屋内形
382,200
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262026RNYM4-1521-EP-15/J2ASBB15ブレーキ無1521屋外形
417,200
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262035RNYM4-1521-EP-15/J4NSBB15ブレーキ無1521屋内形
382,200
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262044RNYM4-1521-EP-B-20/J2NSBB20ブレーキ付1521屋内形
500,900
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262053RNYM4-1521-EP-20/J2NSBB20ブレーキ無1521屋内形
382,200
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262062RNYM4-1521-EP-20/J2ASBB20ブレーキ無1521屋外形
417,200
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262078RNYM4-1521-EP-20/J4NSBB20ブレーキ無1521屋内形
382,200
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262087RNYM4-1521-EP-B-25/J2NSBB25ブレーキ付1521屋内形
500,900
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262096RNYM4-1521-EP-25/J2NSBB25ブレーキ無1521屋内形
382,200
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262105RNYM4-1521-EP-25/J2ASBB25ブレーキ無1521屋外形
417,200
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262114RNYM4-1521-EP-25/J4NSBB25ブレーキ無1521屋内形
382,200
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262123RNYM4-1521-EP-B-5/J2NSBB5ブレーキ付1521屋内形
539,000
469,800
516,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262132RNYM4-1521-EP-5/J2NSBB5ブレーキ無1521屋内形
420,300
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262148RNYM4-1521-EP-5/J2ASBB5ブレーキ無1521屋外形
455,300
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262157RNYM4-1521-EP-5/J4NSBB5ブレーキ無1521屋内形
420,300
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262166RNYM4-1521-EP-B-7/J2NSBB7ブレーキ付1521屋内形
539,000
469,800
516,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262175RNYM4-1521-EP-7/J2NSBB7ブレーキ無1521屋内形
420,300
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262184RNYM4-1521-EP-7/J2ASBB7ブレーキ無1521屋外形
455,300
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262193RNYM4-1521-EP-7/J4NSBB7ブレーキ無1521屋内形
420,300
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262202RNYM4-1521-EP-B-10/J2ASBB10ブレーキ付1521屋外形
574,200
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262218RNYM4-1521-EP-B-10/J4NSBB10ブレーキ付1521屋内形
500,900
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262227RNYM4-1521-EP-B-12/J2ASBB12ブレーキ付1521屋外形
574,200
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262236RNYM4-1521-EP-B-12/J4NSBB12ブレーキ付1521屋内形
500,900
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262245RNYM4-1521-EP-B-15/J2ASBB15ブレーキ付1521屋外形
574,200
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262254RNYM4-1521-EP-B-15/J4NSBB15ブレーキ付1521屋内形
500,900
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262263RNYM4-1521-EP-B-20/J2ASBB20ブレーキ付1521屋外形
574,200
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262272RNYM4-1521-EP-B-20/J4NSBB20ブレーキ付1521屋内形
500,900
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262288RNYM4-1521-EP-B-25/J2ASBB25ブレーキ付1521屋外形
574,200
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262297RNYM4-1521-EP-B-25/J4NSBB25ブレーキ付1521屋内形
500,900
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262306RNYM4-1521-EP-B-5/J2ASBB5ブレーキ付1521屋外形
612,300
529,800
582,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262315RNYM4-1521-EP-B-5/J4NSBB5ブレーキ付1521屋内形
539,000
469,800
516,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262324RNYM4-1521-EP-B-7/J2ASBB7ブレーキ付1521屋外形
612,300
529,800
582,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262333RNYM4-1521-EP-B-7/J4NSBB7ブレーキ付1521屋内形
539,000
469,800
516,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262342RNYM4-1522-EP-B-10/J2NSBB10ブレーキ付1522屋内形
533,400
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262358RNYM4-1522-EP-10/J2NSBB10ブレーキ無1522屋内形
414,700
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262367RNYM4-1522-EP-10/J2ASBB10ブレーキ無1522屋外形
449,700
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262376RNYM4-1522-EP-10/J4NSBB10ブレーキ無1522屋内形
414,700
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262385RNYM4-1522-EP-B-12/J2NSBB12ブレーキ付1522屋内形
533,400
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262394RNYM4-1522-EP-12/J2NSBB12ブレーキ無1522屋内形
414,700
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262403RNYM4-1522-EP-12/J2ASBB12ブレーキ無1522屋外形
449,700
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17262412RNYM4-1522-EP-12/J4NSBB12ブレーキ無1522屋内形
414,700
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする