マルチツール
37種類の先端工具が使える。
先端工具の仮保持機構で確実な交換が可能。
日立独自のオートモード搭載。
パワフルで軽量なため、快適に作業ができます。
1台で多用途に使える。便利で使いやすい機能。
振動数(min-1)6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA)
電源(V)100
電流(A)4.1
消費電力(W)350
コード長さ(m)2心・2.5
振動角度(°)3.2
質量(kg)1.5
付属品パッド(MU93D)、サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚、ブレード(MD28PB)、アクセサリケース、ケース
本体寸法(全長×高さ)(mm)280×96
トラスコ品番759-9650
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31261486 | CV350V | 51071827 | CV350V2 |
![]() |
マルチツール | HiKOKI(日立工機) | 1台 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |