曜日別特売

モーターローラ 三相200V級550

モーターローラ 三相200V級550 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級550 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級550 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17353482MR-A3-57-550-3AAAA550標準2.5/2.8547.2/495.33
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353498MR-A3-57-550-4AAAA550標準3.4/3.8400.7/362.54
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353507MR-A3-57-550-5AAAA550標準4.2/4.6328.3/296.95
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353516MR-A3-57-550-6AAAA550標準5.7/6.3240.2/217.46
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353525MR-A3-57-550-7AAAA550標準7.0/7.7196.9/178.47
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353534MR-A3-57-550-8AAAA550標準8.5/9.4161.5/146.28
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353543MR-A3-57-550-10AAAA550標準11.2/13.3126.8/105.410
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353552MR-A3-57-550-15AAAA550標準12.4/14.8114.5/95.415
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353568MR-A3-57-550-17AAAA550標準15.2/18.093.7/78.017
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353577MR-A3-57-550-20AAAA550標準17.0/20.283.7/69.820
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353586MR-A3-57-550-25AAAA550標準20.7/24.668.6/57.225
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353595MR-A3-57-550-30AAAA550標準25.3/30.156.4/47.030
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353604MR-A3-57-550-40AAAA550標準36.1/43.039.6/32.740
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353613MR-A3-57-550-50AAAA550標準50.6/60.128.2/23.350
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353622MR-A3-57-550-60AAAA550標準62.2/73.922.8/19.060
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353638MR-A3-57-550-80AAAA550標準75.9/90.218.8/15.680
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353647MR-A3-57-550-3AAAM550準標準2.5/2.8547.2/495.33
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353656MR-A3-57-550-4AAAM550準標準3.4/3.8400.7/362.54
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353665MR-A3-57-550-5AAAM550準標準4.2/4.6328.3/296.95
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353674MR-A3-57-550-6AAAM550準標準5.7/6.3240.2/217.46
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353683MR-A3-57-550-7AAAM550準標準7.0/7.7196.9/178.47
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353692MR-A3-57-550-8AAAM550準標準8.5/9.4161.5/146.28
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353708MR-A3-57-550-10AAAM550準標準11.2/13.3126.8/105.410
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353717MR-A3-57-550-15AAAM550準標準12.4/14.8114.5/95.415
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353726MR-A3-57-550-17AAAM550準標準15.2/18.093.7/78.017
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353735MR-A3-57-550-20AAAM550準標準17.0/20.283.7/69.820
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353744MR-A3-57-550-25AAAM550準標準20.7/24.668.6/57.225
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353753MR-A3-57-550-30AAAM550準標準25.3/30.156.4/47.030
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353762MR-A3-57-550-40AAAM550準標準36.1/43.039.6/32.740
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353778MR-A3-57-550-50AAAM550準標準50.6/60.128.2/23.350
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353787MR-A3-57-550-60AAAM550準標準62.2/73.922.8/19.060
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17353796MR-A3-57-550-80AAAM550準標準75.9/90.218.8/15.680
23,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする