曜日別特売

モーターローラ 三相200V級790

モーターローラ 三相200V級790 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級790 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級790 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17355722MR-A3-57-790-3AAAA790標準2.5/2.8547.2/495.33
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355738MR-A3-57-790-4AAAA790標準3.4/3.8400.7/362.54
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355747MR-A3-57-790-5AAAA790標準4.2/4.6328.3/296.95
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355756MR-A3-57-790-6AAAA790標準5.7/6.3240.2/217.46
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355765MR-A3-57-790-7AAAA790標準7.0/7.7196.9/178.47
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355774MR-A3-57-790-8AAAA790標準8.5/9.4161.5/146.28
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355783MR-A3-57-790-10AAAA790標準11.2/13.3126.8/105.410
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355792MR-A3-57-790-15AAAA790標準12.4/14.8114.5/95.415
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355808MR-A3-57-790-17AAAA790標準15.2/18.093.7/78.017
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355817MR-A3-57-790-20AAAA790標準17.0/20.283.7/69.820
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355826MR-A3-57-790-25AAAA790標準20.7/24.668.6/57.225
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355835MR-A3-57-790-30AAAA790標準25.3/30.156.4/47.030
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355844MR-A3-57-790-40AAAA790標準36.1/43.039.6/32.740
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355853MR-A3-57-790-50AAAA790標準50.6/60.128.2/23.350
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355862MR-A3-57-790-60AAAA790標準62.2/73.922.8/19.060
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355878MR-A3-57-790-80AAAA790標準75.9/90.218.8/15.680
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355887MR-A3-57-790-3AAAM790準標準2.5/2.8547.2/495.33
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355896MR-A3-57-790-4AAAM790準標準3.4/3.8400.7/362.54
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355905MR-A3-57-790-5AAAM790準標準4.2/4.6328.3/296.95
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355914MR-A3-57-790-6AAAM790準標準5.7/6.3240.2/217.46
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355923MR-A3-57-790-7AAAM790準標準7.0/7.7196.9/178.47
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355932MR-A3-57-790-8AAAM790準標準8.5/9.4161.5/146.28
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355948MR-A3-57-790-10AAAM790準標準11.2/13.3126.8/105.410
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355957MR-A3-57-790-15AAAM790準標準12.4/14.8114.5/95.415
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355966MR-A3-57-790-17AAAM790準標準15.2/18.093.7/78.017
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355975MR-A3-57-790-20AAAM790準標準17.0/20.283.7/69.820
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355984MR-A3-57-790-25AAAM790準標準20.7/24.668.6/57.225
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17355993MR-A3-57-790-30AAAM790準標準25.3/30.156.4/47.030
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356002MR-A3-57-790-40AAAM790準標準36.1/43.039.6/32.740
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356018MR-A3-57-790-50AAAM790準標準50.6/60.128.2/23.350
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356027MR-A3-57-790-60AAAM790準標準62.2/73.922.8/19.060
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356036MR-A3-57-790-80AAAM790準標準75.9/90.218.8/15.680
24,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする