曜日別特売

モーターローラ 三相200V級850

モーターローラ 三相200V級850 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級850 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級850 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17356368MR-A3-57-850-3AAAA850標準2.5/2.8547.2/495.33
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356377MR-A3-57-850-4AAAA850標準3.4/3.8400.7/362.54
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356386MR-A3-57-850-5AAAA850標準4.2/4.6328.3/296.95
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356395MR-A3-57-850-6AAAA850標準5.7/6.3240.2/217.46
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356404MR-A3-57-850-7AAAA850標準7.0/7.7196.9/178.47
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356413MR-A3-57-850-8AAAA850標準8.5/9.4161.5/146.28
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356422MR-A3-57-850-10AAAA850標準11.2/13.3126.8/105.410
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356438MR-A3-57-850-15AAAA850標準12.4/14.8114.5/95.415
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356447MR-A3-57-850-17AAAA850標準15.2/18.093.7/78.017
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356456MR-A3-57-850-20AAAA850標準17.0/20.283.7/69.820
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356465MR-A3-57-850-25AAAA850標準20.7/24.668.6/57.225
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356474MR-A3-57-850-30AAAA850標準25.3/30.156.4/47.030
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356483MR-A3-57-850-40AAAA850標準36.1/43.039.6/32.740
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356492MR-A3-57-850-50AAAA850標準50.6/60.128.2/23.350
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356508MR-A3-57-850-60AAAA850標準62.2/73.922.8/19.060
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356517MR-A3-57-850-80AAAA850標準75.9/90.218.8/15.680
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356526MR-A3-57-850-3AAAM850準標準2.5/2.8547.2/495.33
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356535MR-A3-57-850-4AAAM850準標準3.4/3.8400.7/362.54
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356544MR-A3-57-850-5AAAM850準標準4.2/4.6328.3/296.95
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356553MR-A3-57-850-6AAAM850準標準5.7/6.3240.2/217.46
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356562MR-A3-57-850-7AAAM850準標準7.0/7.7196.9/178.47
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356578MR-A3-57-850-8AAAM850準標準8.5/9.4161.5/146.28
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356587MR-A3-57-850-10AAAM850準標準11.2/13.3126.8/105.410
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356596MR-A3-57-850-15AAAM850準標準12.4/14.8114.5/95.415
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356605MR-A3-57-850-17AAAM850準標準15.2/18.093.7/78.017
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356614MR-A3-57-850-20AAAM850準標準17.0/20.283.7/69.820
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356623MR-A3-57-850-25AAAM850準標準20.7/24.668.6/57.225
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356632MR-A3-57-850-30AAAM850準標準25.3/30.156.4/47.030
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356648MR-A3-57-850-40AAAM850準標準36.1/43.039.6/32.740
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356657MR-A3-57-850-50AAAM850準標準50.6/60.128.2/23.350
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356666MR-A3-57-850-60AAAM850準標準62.2/73.922.8/19.060
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17356675MR-A3-57-850-80AAAM850準標準75.9/90.218.8/15.680
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする