曜日別特売

モーターローラ 三相200V級900

モーターローラ 三相200V級900 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級900 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級900 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17357007MR-A3-57-900-3AAAA900標準2.5/2.8547.2/495.33
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357016MR-A3-57-900-4AAAA900標準3.4/3.8400.7/362.54
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357025MR-A3-57-900-5AAAA900標準4.2/4.6328.3/296.95
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357034MR-A3-57-900-6AAAA900標準5.7/6.3240.2/217.46
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357043MR-A3-57-900-7AAAA900標準7.0/7.7196.9/178.47
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357052MR-A3-57-900-8AAAA900標準8.5/9.4161.5/146.28
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357068MR-A3-57-900-10AAAA900標準11.2/13.3126.8/105.410
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357077MR-A3-57-900-15AAAA900標準12.4/14.8114.5/95.415
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357086MR-A3-57-900-17AAAA900標準15.2/18.093.7/78.017
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357095MR-A3-57-900-20AAAA900標準17.0/20.283.7/69.820
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357104MR-A3-57-900-25AAAA900標準20.7/24.668.6/57.225
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357113MR-A3-57-900-30AAAA900標準25.3/30.156.4/47.030
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357122MR-A3-57-900-40AAAA900標準36.1/43.039.6/32.740
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357138MR-A3-57-900-50AAAA900標準50.6/60.128.2/23.350
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357147MR-A3-57-900-60AAAA900標準62.2/73.922.8/19.060
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357156MR-A3-57-900-80AAAA900標準75.9/90.218.8/15.680
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357165MR-A3-57-900-3AAAM900準標準2.5/2.8547.2/495.33
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357174MR-A3-57-900-4AAAM900準標準3.4/3.8400.7/362.54
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357183MR-A3-57-900-5AAAM900準標準4.2/4.6328.3/296.95
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357192MR-A3-57-900-6AAAM900準標準5.7/6.3240.2/217.46
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357208MR-A3-57-900-7AAAM900準標準7.0/7.7196.9/178.47
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357217MR-A3-57-900-8AAAM900準標準8.5/9.4161.5/146.28
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357226MR-A3-57-900-10AAAM900準標準11.2/13.3126.8/105.410
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357235MR-A3-57-900-15AAAM900準標準12.4/14.8114.5/95.415
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357244MR-A3-57-900-17AAAM900準標準15.2/18.093.7/78.017
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357253MR-A3-57-900-20AAAM900準標準17.0/20.283.7/69.820
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357262MR-A3-57-900-25AAAM900準標準20.7/24.668.6/57.225
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357278MR-A3-57-900-30AAAM900準標準25.3/30.156.4/47.030
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357287MR-A3-57-900-40AAAM900準標準36.1/43.039.6/32.740
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357296MR-A3-57-900-50AAAM900準標準50.6/60.128.2/23.350
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357305MR-A3-57-900-60AAAM900準標準62.2/73.922.8/19.060
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17357314MR-A3-57-900-80AAAM900準標準75.9/90.218.8/15.680
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする