曜日別特売

モーターローラ 三相200V級丸溝790

モーターローラ 三相200V級丸溝790 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝790 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝790 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17365967MR-A3-57-790-3AAGA790丸溝2.5/2.8547.2/495.33
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365976MR-A3-57-790-4AAGA790丸溝3.4/3.8400.7/362.54
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365985MR-A3-57-790-5AAGA790丸溝4.2/4.6328.3/296.95
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17365994MR-A3-57-790-6AAGA790丸溝5.7/6.3240.2/217.46
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366003MR-A3-57-790-7AAGA790丸溝7.0/7.7196.9/178.47
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366012MR-A3-57-790-8AAGA790丸溝8.5/9.4161.5/146.28
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366028MR-A3-57-790-10AAGA790丸溝11.2/13.3126.8/105.410
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366037MR-A3-57-790-15AAGA790丸溝12.4/14.8114.5/95.415
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366046MR-A3-57-790-17AAGA790丸溝15.2/18.093.7/78.017
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366055MR-A3-57-790-20AAGA790丸溝17.0/20.283.7/69.820
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366064MR-A3-57-790-25AAGA790丸溝20.7/24.668.6/57.225
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366073MR-A3-57-790-30AAGA790丸溝25.3/30.156.4/47.030
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366082MR-A3-57-790-40AAGA790丸溝36.1/43.039.6/32.740
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366098MR-A3-57-790-50AAGA790丸溝50.6/60.128.2/23.350
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366107MR-A3-57-790-60AAGA790丸溝62.2/73.922.8/19.060
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366116MR-A3-57-790-80AAGA790丸溝75.9/90.218.8/15.680
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366125MR-A3-57-790-3AAGM790丸溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366134MR-A3-57-790-4AAGM790丸溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366143MR-A3-57-790-5AAGM790丸溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366152MR-A3-57-790-6AAGM790丸溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366168MR-A3-57-790-7AAGM790丸溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366177MR-A3-57-790-8AAGM790丸溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366186MR-A3-57-790-10AAGM790丸溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366195MR-A3-57-790-15AAGM790丸溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366204MR-A3-57-790-17AAGM790丸溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366213MR-A3-57-790-20AAGM790丸溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366222MR-A3-57-790-25AAGM790丸溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366238MR-A3-57-790-30AAGM790丸溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366247MR-A3-57-790-40AAGM790丸溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366256MR-A3-57-790-50AAGM790丸溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366265MR-A3-57-790-60AAGM790丸溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17366274MR-A3-57-790-80AAGM790丸溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする