曜日別特売

モーターローラ 三相200V級V溝790

モーターローラ 三相200V級V溝790 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝790 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級V溝790 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17372845MR-A3-57-790-3AACM790V溝・準標準2.5/2.8547.2/495.33
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372854MR-A3-57-790-4AACM790V溝・準標準3.4/3.8400.7/362.54
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372863MR-A3-57-790-5AACM790V溝・準標準4.2/4.6328.3/296.95
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372872MR-A3-57-790-6AACM790V溝・準標準5.7/6.3240.2/217.46
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372888MR-A3-57-790-7AACM790V溝・準標準7.0/7.7196.9/178.47
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372897MR-A3-57-790-8AACM790V溝・準標準8.5/9.4161.5/146.28
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372906MR-A3-57-790-10AACM790V溝・準標準11.2/13.3126.8/105.410
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372915MR-A3-57-790-15AACM790V溝・準標準12.4/14.8114.5/95.415
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372924MR-A3-57-790-17AACM790V溝・準標準15.2/18.093.7/78.017
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372933MR-A3-57-790-20AACM790V溝・準標準17.0/20.283.7/69.820
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372942MR-A3-57-790-25AACM790V溝・準標準20.7/24.668.6/57.225
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372958MR-A3-57-790-30AACM790V溝・準標準25.3/30.156.4/47.030
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372967MR-A3-57-790-40AACM790V溝・準標準36.1/43.039.6/32.740
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372976MR-A3-57-790-50AACM790V溝・準標準50.6/60.128.2/23.350
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372985MR-A3-57-790-60AACM790V溝・準標準62.2/73.922.8/19.060
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372994MR-A3-57-790-80AACM790V溝・準標準75.9/90.218.8/15.680
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372687MR-A3-57-790-3AACA790V溝2.5/2.8547.2/495.33
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372696MR-A3-57-790-4AACA790V溝3.4/3.8400.7/362.54
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372705MR-A3-57-790-5AACA790V溝4.2/4.6328.3/296.95
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372714MR-A3-57-790-6AACA790V溝5.7/6.3240.2/217.46
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372723MR-A3-57-790-7AACA790V溝7.0/7.7196.9/178.47
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372732MR-A3-57-790-8AACA790V溝8.5/9.4161.5/146.28
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372748MR-A3-57-790-10AACA790V溝11.2/13.3126.8/105.410
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372757MR-A3-57-790-15AACA790V溝12.4/14.8114.5/95.415
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372766MR-A3-57-790-17AACA790V溝15.2/18.093.7/78.017
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372775MR-A3-57-790-20AACA790V溝17.0/20.283.7/69.820
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372784MR-A3-57-790-25AACA790V溝20.7/24.668.6/57.225
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372793MR-A3-57-790-30AACA790V溝25.3/30.156.4/47.030
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372802MR-A3-57-790-40AACA790V溝36.1/43.039.6/32.740
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372818MR-A3-57-790-50AACA790V溝50.6/60.128.2/23.350
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372827MR-A3-57-790-60AACA790V溝62.2/73.922.8/19.060
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
17372836MR-A3-57-790-80AACA790V溝75.9/90.218.8/15.680
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする