モーターローラ 三相400V級スプロケット990
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相400V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047
ローラ外径(Φmm)57
内容量1本
コンベヤ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10