レーザーマスタープロ NEW MP2G

レーザーマスタープロ NEW MP2G Y'sGOD
(8件のレビュー)

軽量・コンパクトボディ。
受光器対応。屋外でも使用できる。

付属品アルミケース、単3アルカリ乾電池(テスト用)×2本 レッド 使用温度範囲(℃)-5~40 電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池:2本 本体質量(g)410 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)635 自動補正範囲±5° 使用時間約14時間(縦・横使用時) 制動方式ジンバル式 台座寸法(mm)Φ100 レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約3/10m 寸法(高さH×幅W)(mm)137×80 精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) ライン出射角(°)垂直100/水平140 光出力(mW)2.5以下
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17348275 NEW-MP2G 1台 通り芯
水平ライン(140°照射)
たち線1本(正面縦)
本体のみ
29,800
 
 
取扱い終了
17348284 NEW-MP2G-T 1セット 通り芯
水平ライン(140°照射)
たち線1本(正面縦)
三脚付
39,800
 
 
取扱い終了
17348293 NEW-MP2G-J 1セット 通り芯
水平ライン(140°照射)
たち線1本(正面縦)
受光器付
50,800
 
 
取扱い終了
17348302 NEW-MP2G-W 1セット 通り芯
水平ライン(140°照射)
たち線1本(正面縦)
フルセット
60,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17348302
2020-08-04
用途:
レベル測量
アトリエSHUN 様 (サービス業)

期待以上にコストパフォーマンスの良い製品でした。早速業務で活躍しています。ありがとうございます。

対象商品:
17348293
2019-03-21
用途:
タイル貼り付けの際。
織田タイル 様 (建設業・工事業)

正確さの良さがとてもよいです。
頼んで良かったです。

対象商品:
17348275
2017-08-05
用途:
建物の調査
サービス業

軽くて明るいのがとてもいい感じです。電源の入り切りや首振りもスムーズに操作でき作業性も満足しています。

対象商品:
17348284
2018-02-27
用途:
設備のレベル出し
株式会社ASAI ENGINEERS 様

価格の割には十分な能力でした。 高価なものと比べても何の遜色もありません

対象商品:
17348275
2017-04-05
用途:
内装業
その他業種

直下にレーザーが出ないので位置取りが面倒ですが、水平・垂直線が欲しいだけなら
レーザーの明るさ・精度的にも申し分ないと思います。
購入したものは2017年2月検品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
17348302
2016-12-11
用途:
ビニールハウス建設時のレベル調整
農・林・水産業

一人作業で使用できるのでありがたい。ただ回転して直角を表示出来るタイプが欲しかったが注文時仕様書で判断が出来なかった。

2人が参考にしています
対象商品:
17348302
2017-02-03
用途:
電気工事の天井照明の墨だし時
電気・ガス・熱供給・水道業

よく注文時に性能を確認すればよかったのですが、床にだしておいたポイントを天井にあげる際、この機器は真下にレーザーが出ないタイプなんですね。せめて90°にもレーザーがでれば。安かろう悪かろうの感想です。私自身のミスです。

3人が参考にしています
対象商品:
17348275
2016-03-18
用途:
日曜大工
製造業

型落ち品であることは知っていましたが、ケース付に惹かれ注文しましたが、
初期不良の修理品を出荷しているような気がします。現品は検査印が押されてはいるが3ヶ所シールが剥げかかっていた。
その内の、ねじ穴部のシールは一度剥いだ痕跡がありました。何の検査をしたのか?。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする