ゴーグルM55-VF

ゴーグルM55-VF 理研オプテック
(1件のレビュー)

超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!
レンズ厚2mm(通常0.8mm)の衝撃性に優れたハード作業向けゴーグル
感染症対策ゴーグル

仕様曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用 機能曇り止め加工 形状ゴーグル型 質量(g)82 規格JIS規格品 材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー アイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17489422 No.72
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17489422 No.72 89596632 M56-VF-P M56-VF-P 防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック 89596632 防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック 1個 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17489422
2020-02-05
用途:
歯科技工物切削研磨時
医療・福祉・介護関連業

メガネをかけていても装着感ピッタリです。全体的に強度があり、ハードユースに耐えられそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする