ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 店舗什器・備品
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
ステンレス ワンステップグリル
ステンレス ワンステップグリル
注文コード
錆びにくいステンレス製。
ハイスタイルグリルでバーベキューに!
ロースタイルで焚き火台としても使える。
脚部を広げるだけの簡単組立。
材質
本体・脚部・ハンドル:ステンレス鋼、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)、目皿:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)
2300
組立寸法(mm)
W470×D330×H675・340
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×330×160
内容量
1台
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
UG-19
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17412772
UG-19
¥
12,000
¥
5,990
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
NEWスパイヤー ツーウェイ バーベキューコンロ
CAPTAIN STAG
税込
¥
3,949
~
¥
3,590
~
(1)
ヘキサ ステンレス ファイアグリル
CAPTAIN STAG
税込
¥
8,239
¥
7,490
(2)
バスケットへ
ビートル ステンレス キャリンググリル
CAPTAIN STAG
税込
¥
10,989
¥
9,990
バスケットへ
オーク バーベキューコンロ〈LL〉(キャスター付)
CAPTAIN STAG
税込
¥
13,090
¥
11,900
(1)
バスケットへ
アメリカンオーブン グリル
CAPTAIN STAG
税込
¥
20,790
¥
18,900
バスケットへ
ヘリオン バーベキューコンロ
CAPTAIN STAG
税込
¥
1,859
¥
1,690
バスケットへ
ユニオン 丸型バーベキューコンロ
CAPTAIN STAG
税込
¥
2,739
¥
2,490
バスケットへ
バーベキューコンロ 鉄板付き
グリーンライフ
税込
¥
4,609
~
¥
4,190
~
(1)
バーベキューコンロ(角型)
キンカ
税込
¥
11,990
¥
10,900
(1)
バスケットへ
ヘキサ ステンレスファイアグリル(M)
CAPTAIN STAG
税込
¥
6,369
¥
5,790
(1)
バスケットへ
オービット バーベキューコンロ650(ツイン)
CAPTAIN STAG
税込
¥
5,489
¥
4,990
バスケットへ
マルチ ミニバーベキューコンロ
CAPTAIN STAG
税込
¥
5,819
¥
5,290
(1)
ファイアグリルテーブル
CAPTAIN STAG
税込
¥
7,689
¥
6,990
バスケットへ
ジェスカ 丸型バーベキューコンロ
CAPTAIN STAG
税込
¥
2,189
¥
1,990
バスケットへ
サバイバルストーブ
エイアンドエフ
税込
¥
8,789
¥
7,990
(2)
バスケットへ
クローナ バーベキューコンロ
CAPTAIN STAG
税込
¥
2,079
¥
1,890
バスケットへ
カマド スマートグリル
CAPTAIN STAG
税込
¥
3,509
~
¥
3,190
~
水こんろ 炭焼きグルメ
ホンマ製作所
税込
¥
8,459
¥
7,690
キャンピングロースター ジャンボ
永田金網製造
税込
¥
989
~
¥
899
~
(3)
SA業務用焼網・ストロング
TKG
税込
¥
1,859
~
¥
1,690
~
(5)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
店舗什器・備品
イベント・ノベルティ・行楽用品
アウトドア・行楽用品
バーベキューコンロ/グリル
コンロ/グリル
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります
鉄板、アミ
焚き火用品・アクセサリー
コンロ/グリル
火消し
燃料・着火剤・炭
バーベキューツール
シェアする