ハンドマイク(有線タイプ)

ハンドマイク(有線タイプ) サンワサプライ

発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタルを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。

適合機種
MM-SPAMP
MM-SPAMPBT
MM-SPAMP4
MM-SPAMP7
MM-SPAMP8
MM-SPAMP3(マイク付き拡声器スピーカー)
のみ
コネクタ形状XLR3ピン(オス) 寸法(mm)38×105 質量(g)95 ケーブル長(m)最大1.5 感度-74±3dB 周波数特性50~15000Hz インピーダンス(Ω)600 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17436983 MM-SPHM3
5,480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする