ワイヤレスマイク
サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に同梱されているワイヤレスマイク(単品)です。
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しています。
B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。
マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能です。
コネクタ形状XLR3ピン(オス)
適合機種MM-SPAMP3(ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー)
寸法(mm)46×240
質量(g)195
感度-74±3dB
電源電圧(V)DC3(単三乾電池×2・別売)
電池寿命(時間)約8(アルカリ電池使用時)
電波形式F3E
アンテナ内蔵アンテナ
信号方式トーン信号
インピーダンス(Ω)600
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
内容量1本
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)