カラーグルースティック

カラーグルースティック ヤマト(事務用品)
(3件のレビュー)

携帯に便利なペンタイプ。
塗ると色がつき、乾くと透明になる色消えスティックのり。鮮やかな蛍光イエローは塗ったところがわかるので、はみ出しや塗り残しを防ぎます。
カートリッジ式なので、手を汚さずにのりの詰替が出来ます。
ペーパークラフトにも適した速乾&アシッドフリー。

種別本体 材質(キャップ)PP、(つまみハンドル)PE 蛍光イエロー タイプ速乾 主成分天然素材多糖類 アズワン品番64-8925-52 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17437017 CG-2Y
150
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17437017
2018-03-12
用途:
子供の学校用として。
その他業種

ペンケースに入れてもかさばらないし、使い勝手がとてもいい。詰め替えもあるのでコスパもいい。

対象商品:
17437017
2016-03-08
用途:
事務用
サービス業

ペンタイプなので極めて使いやすい。ただ、温度が高いとやや緩くなる。

対象商品:
17437017
2016-06-11
用途:
事務作業
ECCジュニアBS 様

普段から糊付け位置に色付けなんて必要ないと思っていました。
が、綺麗に少量だけピンポイントで塗付できるので省エネですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする