業務用食器洗浄機 小形ドアタイプ
ノズル形状、独自に開発した高性能洗浄ポンプ・高圧すすぎポンプなどの工夫により、すすぎ水量、洗剤量を大幅にカットしました。
排水用パイプ部分に「Spiral Heat System(排水熱回収装置)」を搭載。
省エネモードで消費電力量をセーブ。
暑さを軽減するドアシール構造。
独自開発の高性能洗浄ポンプを採用。
上下トリプルアームノズルで洗浄能力アップ。
洗浄温度は70℃。湯温の低下を防ぐ二重配管構造。
独自開発の高圧すすぎポンプを採用。
庫内上部もくまなくすすぐ、上すすぎノズル。
残菜はフィルターひとつでしっかり収集。
洗浄タンクはゴミのたまりにくい絞り構造。
庫内部品を外さず、洗浄水に触れることもなく排水が可能。
メーカーが配達いたします。
仕様貯湯タンク内蔵
周波数(Hz)50/60共用
内容量1台
注意
※三相タイプは電源コードにプラグが付いていません。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます