USBキーボード&PS/2キーボード コンボ対応 USBマウス・アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器

USBキーボード&PS/2キーボード コンボ対応 USBマウス・アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 corega(コレガ)

1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。
キーボードはUSBキーボードとPS/2キーボードのどちらにも対応し、お気に入りのキーボードをそのまま使用できるほか、マウスはUSBマウスに対応し、さまざまなマウスを使用できます。
「手もと切り替えボタン」を搭載し、簡単にパソコンを切り替えられます。

接続台数2 ディスプレイミニD-Sub15ピン キーボード/マウスUSB・PS/2 質量(g)280 切替方式手もと切り替えボタンによる切り替え ケーブル長(m)PC1側:0.9、PC2側:0.9、手もと切り替えボタン:1.8 対応OSWindows 8/7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000、Windows Server 2008(32bit)、Windows Server 2003(32bit)、Windows 2000 Server、Windows 2000 Advanced Server、Mac OS X 10.3以降、Linux(サポート対象外:Linux) 定格入力電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.5×67.3×25.5(突起部・ケーブル含まず) インターフェース【コンソール側】ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)メス×1、キーボード:PS/2メス×1、USBシリーズAメス×1、マウス USBシリーズAメス×1、【パソコン側(ケーブル直付け)】ディスプレイ ミニD-Sub(15ピン)オス×2、キーボード/マウス USBシリーズAオス×2 本体形状ケーブルタイプ 解像度最大2048×1536 環境【動作時】温度0~40℃/湿度5~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度5~80%(結露なきこと) 定格入力電流(mA)200 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17444315 CG-PC2KVMNC
オープン
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする