エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1B~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1B~) SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションエアクッション 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
104件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13141712 CBG1BA20-25-HL
CADデータダウンロード
20 25 50~1000
9,680
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141721 CBG1BA20-50-HN
CADデータダウンロード
20 50 50~1000
9,680
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141737 CBG1BA20-75-HL
CADデータダウンロード
20 75 50~1000
10,230
9,298
10,228 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141676 CBG1BA20-100-HL
CADデータダウンロード
20 100 50~1000
10,510
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141685 CBG1BA20-100-HN
CADデータダウンロード
20 100 50~1000
10,230
9,298
10,228 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141694 CBG1BA20-125-HN
CADデータダウンロード
20 125 50~1000
10,510
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141703 CBG1BA20-200-HN
CADデータダウンロード
20 200 50~1000
11,330
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141852 CBG1BA25-50-HL
CADデータダウンロード
25 50 50~1000
11,500
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141861 CBG1BA25-50-HN
CADデータダウンロード
25 50 50~1000
11,220
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141877 CBG1BA25-75-HL
CADデータダウンロード
25 75 50~1000
11,770
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141746 CBG1BA25-100-HN
CADデータダウンロード
25 100 50~1000
11,770
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141755 CBG1BA25-100-RL
CADデータダウンロード
25 100 50~1000
12,050
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141764 CBG1BA25-100-RN
CADデータダウンロード
25 100 50~1000
11,770
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141773 CBG1BA25-150-HN
CADデータダウンロード
25 150 50~1000
12,320
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141782 CBG1BA25-150-RL
CADデータダウンロード
25 150 50~1000
12,600
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141791 CBG1BA25-150-RN
CADデータダウンロード
25 150 50~1000
12,320
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141807 CBG1BA25-150-WN 25 150 50~1000
16,060
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141816 CBG1BA25-200-RL
CADデータダウンロード
25 200 50~1000
13,150
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141825 CBG1BA25-250-RL
CADデータダウンロード
25 250 50~1000
13,700
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141834 CBG1BA25-300-RL
CADデータダウンロード
25 300 50~1000
14,250
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141843 CBG1BA25-300-RN
CADデータダウンロード
25 300 50~1000
13,970
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141983 CBG1BA32-20-RN
CADデータダウンロード
32 20 50~1000
12,270
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13142026 CBG1BA32-25-HN
CADデータダウンロード
32 25 50~1000
12,270
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13142035 CBG1BA32-25-RN
CADデータダウンロード
32 25 50~1000
12,270
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13142096 CBG1BA32-45-HN
CADデータダウンロード
32 45 50~1000
12,540
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13142105 CBG1BA32-50-HN
CADデータダウンロード
32 50 50~1000
12,540
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13142114 CBG1BA32-50-RL
CADデータダウンロード
32 50 50~1000
12,820
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13142123 CBG1BA32-50-RN
CADデータダウンロード
32 50 50~1000
12,540
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13142132 CBG1BA32-75-HN
CADデータダウンロード
32 75 50~1000
12,820
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141886 CBG1BA32-100-HL
CADデータダウンロード
32 100 50~1000
13,370
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141895 CBG1BA32-100-HN
CADデータダウンロード
32 100 50~1000
13,090
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141904 CBG1BA32-110-HN
CADデータダウンロード
32 110 50~1000
13,370
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141913 CBG1BA32-110-RN
CADデータダウンロード
32 110 50~1000
13,370
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141922 CBG1BA32-125-HL
CADデータダウンロード
32 125 50~1000
13,640
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141931 CBG1BA32-125-HN
CADデータダウンロード
32 125 50~1000
13,370
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141947 CBG1BA32-135-HN
CADデータダウンロード
32 135 50~1000
13,640
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141956 CBG1BA32-150-HL
CADデータダウンロード
32 150 50~1000
13,920
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141965 CBG1BA32-150-HN
CADデータダウンロード
32 150 50~1000
13,640
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141974 CBG1BA32-150-RN
CADデータダウンロード
32 150 50~1000
13,640
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13141992 CBG1BA32-200-HN
CADデータダウンロード
32 200 50~1000
14,190
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13142001 CBG1BA32-200-RN
CADデータダウンロード
32 200 50~1000
14,190
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13142017 CBG1BA32-240-RN
CADデータダウンロード
32 240 50~1000
14,740
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13142044 CBG1BA32-250-HL
CADデータダウンロード
32 250 50~1000
15,020
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13142053 CBG1BA32-250-HN
CADデータダウンロード
32 250 50~1000
14,740
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13142062 CBG1BA32-275-HN
CADデータダウンロード
32 275 50~1000
15,290
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13142071 CBG1BA32-300-HN
CADデータダウンロード
32 300 50~1000
15,290
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13142087 CBG1BA32-300-RL
CADデータダウンロード
32 300 50~1000
15,570
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13142141 CBG1BA40-10-HL
CADデータダウンロード
40 10 50~1000
15,790
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13142281 CBG1BA40-50-HL
CADデータダウンロード
40 50 50~1000
16,170
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13142297 CBG1BA40-50-HN
CADデータダウンロード
40 50 50~1000
15,900
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする