エアスライドテーブル (MXQ8-30A~)

エアスライドテーブル (MXQ8-30A~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24933431MXQ8-30A両端アジャスタ
39,380
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24933447MXQ8-30A-A90L両端アジャスタ
42,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933456MXQ8-30A-A90LS両端アジャスタ
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933465MXQ8-30A-A90S両端アジャスタ
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933474MXQ8-30A-A90V両端アジャスタ
42,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933483MXQ8-30A-A90VL両端アジャスタ
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933492MXQ8-30A-A90VLS両端アジャスタ
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933501MXQ8-30A-A90VS両端アジャスタ
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933517MXQ8-30A-A93両端アジャスタ
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933526MXQ8-30A-A93L両端アジャスタ
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933535MXQ8-30A-A93LS両端アジャスタ
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933544MXQ8-30A-A93S両端アジャスタ
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933553MXQ8-30A-A93V両端アジャスタ
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933562MXQ8-30A-A93VL両端アジャスタ
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933587MXQ8-30A-A93VL3両端アジャスタ
46,480
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933571MXQ8-30A-A93VLS両端アジャスタ
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933596MXQ8-30A-A93VS両端アジャスタ
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933614MXQ8-30A-A96両端アジャスタ
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933623MXQ8-30A-A96L両端アジャスタ
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933632MXQ8-30A-A96LS両端アジャスタ
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933641MXQ8-30A-A96S両端アジャスタ
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933657MXQ8-30A-A96V両端アジャスタ
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933666MXQ8-30A-A96VL両端アジャスタ
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933675MXQ8-30A-A96VLS両端アジャスタ
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933684MXQ8-30A-A96VS両端アジャスタ
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933605MXQ8-30A-A933両端アジャスタ
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933693MXQ8-30A-M9B両端アジャスタ
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933702MXQ8-30A-M9BL両端アジャスタ
45,650
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24933711MXQ8-30A-M9BS両端アジャスタ
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933727MXQ8-30A-M9BV両端アジャスタ
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933736MXQ8-30A-M9BVL両端アジャスタ
46,530
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933745MXQ8-30A-M9BVZ両端アジャスタ
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933754MXQ8-30A-M9BW両端アジャスタ
45,540
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24933763MXQ8-30A-M9BWL両端アジャスタ
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933772MXQ8-30A-M9BWV両端アジャスタ
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933781MXQ8-30A-M9BWVL両端アジャスタ
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933797MXQ8-30A-M9BZ両端アジャスタ
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933806MXQ8-30A-M9N両端アジャスタ
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933815MXQ8-30A-M9NL両端アジャスタ
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933824MXQ8-30A-M9NV両端アジャスタ
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933833MXQ8-30A-M9NVL両端アジャスタ
46,530
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933842MXQ8-30A-M9NWL両端アジャスタ
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933851MXQ8-30A-M9P両端アジャスタ
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933867MXQ8-30A-M9PV両端アジャスタ
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933876MXQ8-30AF両端アジャスタ
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933885MXQ8-30AF-A93両端アジャスタ
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933894MXQ8-30AF-A93L両端アジャスタ
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933903MXQ8-30AF-A93V両端アジャスタ
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933912MXQ8-30AF-M9B両端アジャスタ
50,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24933921MXQ8-30AF-M9BL両端アジャスタ
51,260
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする