エアスライドテーブル MXJ8

エアスライドテーブル MXJ8 - SMCエアスライドテーブル MXJ8 - SMCエアスライドテーブル MXJ8 - SMCエアスライドテーブル MXJ8 - SMCエアスライドテーブル MXJ8 - SMCエアスライドテーブル MXJ8 - SMCエアスライドテーブル MXJ8 - SMCエアスライドテーブル MXJ8 - SMC

・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)

作動方式複動内容量1個
全138種類を絞り込む
ストローク(mm)
138種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55426463MXJ8-20C-M9BWS-820
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426472MXJ8-20C-M9BWVL-820
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426481MXJ8-20C-M9NW-820
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426497MXJ8-20C-M9NWL-820
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426506MXJ8-20C-M9NWZ-820
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426515MXJ8-20C-M9NZ-820
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426524MXJ8-20C-M9P-820
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426533MXJ8-20CP-A93L-820
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426567MXJ8-20CP-M9BLS-820
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426576MXJ8-20CP-M9BM-820
37,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426585MXJ8-20CP-M9BVL-820
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426594MXJ8-20CP-M9BVM-820
38,780
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426603MXJ8-20CP-M9BW-820
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426612MXJ8-20CP-M9BWL-820
38,780
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426621MXJ8-20CP-M9BWZ-820
39,440
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426637MXJ8-20CP-M9BZ-820
39,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426646MXJ8-20CP-M9NVL-820
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426655MXJ8-20CP-M9NW-820
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426664MXJ8-20CP-M9NWL-820
38,780
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426673MXJ8-20CPN-820
30,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55426682MXJ8-20CS-F8N-820
31,240
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426691MXJ8-20CS-M9BLS-820
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426707MXJ8-20CS-M9BSDPC8-20
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426716MXJ8-20CS-M9BVM-820
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426725MXJ8-20CS-M9BWV-820
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426734MXJ8-20CS-M9NM-820
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426743MXJ8-20CS-M9NW-820
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426752MXJ8-20CS-M9NWVL-820
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426761MXJ8-20CS-M9NZ-820
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426777MXJ8-20CSP-M9BM-820
36,030
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55426786MXJ8-20CSP-M9BWL-820
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55426795MXJ8-20CSP-M9BWV-820
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55426804MXJ8-20CSP-M9NZ-820
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55426813MXJ8-20CT-A93L-820
30,580
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55426822MXJ8-20CT-M9B-820
32,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55426831MXJ8-20CT-M9BV-820
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55426847MXJ8-20CT-M9BVL-820
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55426856MXJ8-20CT-M9BW-820
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55426865MXJ8-20CT-M9NL-820
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55426874MXJ8-20CTN-820
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426883MXJ8-20CTP-M9B-820
36,030
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55426892MXJ8-20CTP-M9BM-820
36,360
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55426901MXJ8-20CTP-M9NM-820
36,580
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55426917MXJ8-20C-X398-20
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55426926MXJ8-20-M9BM-820
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426935MXJ8-20-M9BVLS-820
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426944MXJ8-20-M9BVM-820
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426953MXJ8-20-M9BWL-820
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426962MXJ8-20-M9BWLS-820
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55426971MXJ8-20-M9BWM-820
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする