エアスライドテーブル MXQ16-10

エアスライドテーブル MXQ16-10 SMC エアスライドテーブル MXQ16-10 SMC エアスライドテーブル MXQ16-10 SMC エアスライドテーブル MXQ16-10 SMC エアスライドテーブル MXQ16-10 SMC エアスライドテーブル MXQ16-10 SMC エアスライドテーブル MXQ16-10 SMC エアスライドテーブル MXQ16-10 SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)10 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
145件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55472225 MXQ16-10AT-M9BM
CADデータダウンロード
16 -
44,060
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472234 MXQ16-10AT-M9BW
CADデータダウンロード
16 -
44,280
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472243 MXQ16-10AT-M9BWV
CADデータダウンロード
16 -
44,940
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472252 MXQ16-10AT-M9BWVL
CADデータダウンロード
16 -
45,600
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472261 MXQ16-10AT-M9BZ
CADデータダウンロード
16 -
45,160
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472277 MXQ16-10AT-M9BZS
CADデータダウンロード
16 -
41,640
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472286 MXQ16-10B-M9BLS
CADデータダウンロード
16 -
53,410
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472295 MXQ16-10B-M9BVLS
CADデータダウンロード
16 -
53,850
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472304 MXQ16-10B-M9BW
CADデータダウンロード
16 -
56,430
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472313 MXQ16-10B-M9BWLS
CADデータダウンロード
16 -
53,680
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472322 MXQ16-10B-M9NVL
CADデータダウンロード
16 -
57,420
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472331 MXQ16-10BSAT-A93V
CADデータダウンロード
16 -
50,000
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472347 MXQ16-10BSAT-M9B
CADデータダウンロード
16 -
51,540
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472356 MXQ16-10BSAT-M9BV
CADデータダウンロード
16 -
52,420
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472365 MXQ16-10BSAT-M9BVL
CADデータダウンロード
16 -
53,080
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472374 MXQ16-10BSAT-M9BWVL
CADデータダウンロード
16 -
53,410
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472383 MXQ16-10BSCT-M9B
CADデータダウンロード
16 -
51,540
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472392 MXQ16-10BSCT-M9BV
CADデータダウンロード
16 -
52,420
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472401 MXQ16-10BSCT-M9BVL
CADデータダウンロード
16 -
53,080
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472417 MXQ16-10BSCT-M9BW
CADデータダウンロード
16 -
52,090
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472426 MXQ16-10BS-M9BLS
CADデータダウンロード
16 -
45,820
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472435 MXQ16-10BS-M9BW
CADデータダウンロード
16 -
48,840
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472444 MXQ16-10BS-M9BWL
CADデータダウンロード
16 -
49,500
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472453 MXQ16-10BS-M9BWSDPC - 16
53,240
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472462 MXQ16-10BS-M9BWV
CADデータダウンロード
16 -
49,500
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472471 MXQ16-10BS-M9NVL
CADデータダウンロード
16 -
49,830
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472487 MXQ16-10BS-M9NWV
CADデータダウンロード
16 -
49,500
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472496 MXQ16-10BS-M9PL
CADデータダウンロード
16 -
49,170
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472505 MXQ16-10BSP-M9B
CADデータダウンロード
16 -
52,860
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472514 MXQ16-10BSP-M9BV
CADデータダウンロード
16 -
53,740
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472523 MXQ16-10BSP-M9BVL
CADデータダウンロード
16 -
54,400
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472532 MXQ16-10BSR-M9BLS
CADデータダウンロード
16 -
55,330
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472541 MXQ16-10BSR-M9BVL
CADデータダウンロード
16 -
59,350
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472557 MXQ16-10BSR-M9BVLS
CADデータダウンロード
16 -
55,770
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472566 MXQ16-10BSR-M9NS
CADデータダウンロード
16 -
55,110
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472575 MXQ16-10BTF-M9B
CADデータダウンロード
16 -
55,610
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
55472584 MXQ16-10BTF-M9BV
CADデータダウンロード
16 -
56,490
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
55472593 MXQ16-10BTF-M9BVL
CADデータダウンロード
16 -
57,150
51,980
57,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
55472602 MXQ16-10BT-M9BW
CADデータダウンロード
16 -
49,010
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472611 MXQ16-10BT-M9BWL
CADデータダウンロード
16 -
49,670
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472627 MXQ16-10BT-M9BWZ
CADデータダウンロード
16 -
50,330
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472636 MXQ16-10CF-M9B
CADデータダウンロード
16 -
54,120
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
55472645 MXQ16-10CF-M9BV
CADデータダウンロード
16 -
55,000
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
55472654 MXQ16-10CF-M9BW
CADデータダウンロード
16 -
54,670
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
55472663 MXQ16-10C-M9BAL - 16
49,830
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472672 MXQ16-10C-M9BAVZ - 16
51,260
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472681 MXQ16-10C-M9BL-X17 - 16
52,690
47,980
52,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
55472697 MXQ16-10C-M9BM
CADデータダウンロード
16 -
47,300
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472706 MXQ16-10C-M9BW
CADデータダウンロード
16 -
47,520
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55472715 MXQ16-10C-M9BWZ
CADデータダウンロード
16 -
48,840
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする