エアスライドテーブル MXQ16-4

エアスライドテーブル MXQ16-4 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-4 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-4 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-4 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-4 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-4 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-4 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-4 - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)40作動方式複動内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55482122MXQ16-40BSR-M9NW-16
61,440
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482131MXQ16-40BSR-M9PL-16
61,770
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482147MXQ16-40BTF-M9BV316-
62,810
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482156MXQ16-40BTF-M9BVL-16
60,230
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482165MXQ16-40BT-M9BL316-
55,330
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482174MXQ16-40BT-M9BM-16
51,870
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482183MXQ16-40BT-M9BWL-16
52,750
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482192MXQ16-40BT-M9NVL-16
53,080
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482217MXQ16-40CF-M9BV-16
58,080
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482226MXQ16-40CF-M9BVL-16
58,740
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482235MXQ16-40C-M9B316-
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482244MXQ16-40C-M9BAL16-
52,910
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482253MXQ16-40C-M9BAVL16-
53,570
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482262MXQ16-40C-M9BLS-16
47,580
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482271MXQ16-40C-M9BS-16
47,250
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482287MXQ16-40C-M9BV316-
54,180
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482296MXQ16-40C-M9BVLS-16
48,020
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482305MXQ16-40C-M9BVS-16
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482314MXQ16-40C-M9BWSDPC16-
55,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482323MXQ16-40C-M9BW-X1716-
55,660
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55482332MXQ16-40C-M9BWZ-16
51,920
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482341MXQ16-40C-M9NWV-16
51,260
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482357MXQ16-40C-M9NZ-16
51,590
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482366MXQ16-40CS-A93VZ16-
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482375MXQ16-40CSATF-M9B-16
57,200
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482384MXQ16-40CSATF-M9BV-16
58,080
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482393MXQ16-40CSATF-M9BVL-16
58,740
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482402MXQ16-40CSAT-M9B-16
50,050
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482411MXQ16-40CSAT-M9BV-16
50,930
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482427MXQ16-40CSAT-M9BVL-16
51,590
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482436MXQ16-40CSAT-M9BWL-16
51,260
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482445MXQ16-40CSAT-M9NWV-16
51,260
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482454MXQ16-40CSBTF-M9B-16
61,930
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482463MXQ16-40CSBTF-M9BV-16
62,810
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482472MXQ16-40CSBTF-M9BVL-16
63,470
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482481MXQ16-40CSBT-M9B-16
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482497MXQ16-40CSBT-M9BV-16
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482506MXQ16-40CSBT-M9BVL-16
56,320
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482515MXQ16-40CSBT-M9BW-16
55,330
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482524MXQ16-40CSF-M9B-16
53,960
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482533MXQ16-40CSF-M9BV-16
54,840
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482542MXQ16-40CSF-M9BVL-16
55,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482551MXQ16-40CSFP-M9B-16
58,520
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55482567MXQ16-40CSFP-M9BV-16
59,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55482576MXQ16-40CSFP-M9BVL-16
60,060
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55482585MXQ16-40CSFR-M9BV-16
64,350
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55482594MXQ16-40CSFR-M9BVL-16
65,010
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55482603MXQ16-40CSFR-M9NL-16
64,350
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55482612MXQ16-40CS-M9BAL16-
49,670
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55482621MXQ16-40CS-M9BLS-16
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする