エアスライドテーブル MXQ16-5

エアスライドテーブル MXQ16-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-5 - SMCエアスライドテーブル MXQ16-5 - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)50作動方式複動内容量1個
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55484563MXQ16-50CF-M9BV-16
61,160
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484572MXQ16-50C-M9BL316-
56,930
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484581MXQ16-50C-M9BLS-16
50,660
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484597MXQ16-50C-M9BL-X1716-
58,850
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55484606MXQ16-50C-M9BL-X1816-
58,850
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55484615MXQ16-50C-M9BM-16
53,460
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484624MXQ16-50C-M9BSAPC16-
57,530
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484633MXQ16-50C-M9BVLS-16
51,100
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484642MXQ16-50C-M9BVZ-16
55,330
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484651MXQ16-50C-M9BWV-16
54,340
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484667MXQ16-50C-M9BW-X1716-
58,740
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55484676MXQ16-50C-M9B-X1716-
58,190
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55484685MXQ16-50C-M9NVM-16
54,340
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484694MXQ16-50C-M9NWL-X1716-
59,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55484703MXQ16-50C-M9NWV-16
54,340
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484712MXQ16-50C-M9NWVL-16
55,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484721MXQ16-50C-M9NW-X1716-
58,740
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55484737MXQ16-50CS-A93Z16-
49,010
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484746MXQ16-50CSATF-M9B-16
60,280
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484755MXQ16-50CSATF-M9BV-16
61,160
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484764MXQ16-50CSATF-M9BVL-16
61,820
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484773MXQ16-50CSAT-M9B-16
53,130
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484782MXQ16-50CSAT-M9BV-16
54,010
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484791MXQ16-50CSAT-M9BVL-16
54,670
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484807MXQ16-50CSBTF-M9B-16
65,010
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484816MXQ16-50CSBTF-M9BV-16
65,890
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484825MXQ16-50CSBTF-M9BVL-16
66,550
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484834MXQ16-50CSBT-M9B-16
57,860
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484843MXQ16-50CSBT-M9BV-16
58,740
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484852MXQ16-50CSBT-M9BW-16
58,410
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484861MXQ16-50CSBT-M9BWVSDPC16-
63,470
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484877MXQ16-50CSF-M9B-16
57,040
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484886MXQ16-50CSF-M9BV-16
57,920
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484895MXQ16-50CSF-M9BVL-16
58,580
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484904MXQ16-50CSFP-M9B-16
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55484913MXQ16-50CSFP-M9BV-16
62,480
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55484922MXQ16-50CSFP-M9BVL-16
63,140
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55484931MXQ16-50CSFR-M9B-16
66,550
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484947MXQ16-50CSFR-M9B316-
69,360
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484956MXQ16-50CSFR-M9BV-16
67,430
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484965MXQ16-50CSFR-M9NL-16
67,430
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484974MXQ16-50CS-M9BAL16-
52,750
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484983MXQ16-50CS-M9BM-16
50,220
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484992MXQ16-50CS-M9BSDPC16-
54,290
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55485001MXQ16-50CS-M9BWS-16
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55485017MXQ16-50CS-M9BWSDPC16-
54,840
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55485026MXQ16-50CS-M9NL316-
54,010
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55485035MXQ16-50CS-M9NWL-X1716-
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55485044MXQ16-50CS-M9NW-X1716-
52,970
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55485053MXQ16-50CS-M9NW-X1816-
52,970
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする